カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 機構部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 作業工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • CKD(54)
  • KANA(片山チエン)(395)
  • MAZDA(マツダ)(2,162)
  • SMC(262)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • コクヨ(59)
  • スバル(28)
  • ダイハツ(32)
  • トヨタ(266)
  • ニッサン(338)
  • パール金属(47)
  • ホンダ(1,911)
  • ミツビシ(627)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • 住友重機械工業(37)
  • 廣杉計器(108)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコマーク認定エコマーク認定(1)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b61」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコ

    LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥3,130税込¥3,443
    1個
    当日出荷
    通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
    エスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1袋(36本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 耐候性結束バンド エスコ

    耐候性結束バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,870税込¥10,857
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
    材質ナイロン66色黒温度範囲(℃)-10~85特性耐候、耐紫外線
  • 絶縁フェルール端子 エスコ
    グレー
    イエロー
    ブルー
    レッド
    ブラック
    ホワイト

    絶縁フェルール端子

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,110税込¥1,221
    1パック(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • 1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製) エスコ

    1.00-6.08m 伸縮はしご(アルミ製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥195,000税込¥214,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA902B-61材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    当日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-61粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚) エスコ

    230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用/30枚)

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898B-61
  • 1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    欠品中
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-61全長(m)5参考使用荷重(kg)30
  • 724x464mm/150kg 運搬車 エスコ

    724x464mm/150kg 運搬車

    エスコ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌日出荷
    折り畳み式。
    エスコ品番EA520B-61車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)464車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)825荷台寸法(奥行)(mm)724材質(荷台)スチール
  • 多用途接着剤 エスコ

    多用途接着剤

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1本
    翌日出荷
    熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
    用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形色グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
  • ギボシ形プラグ エスコ

    ギボシ形プラグ

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85
  • 絶縁マトック エスコ

    絶縁マトック

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    当日出荷
    仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
  • 480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) エスコ

    480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)

    エスコ
    ¥5,330税込¥5,863
    1個
    当日出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    エスコ品番EA952BB-61質量(g)約70線径(Φmm)0.2
  • 215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列) エスコ

    215mm ワイヤーブラシ(ステンレス・5列)

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109B-61
  • 300mm 丸棒貫抜(鉄製/溶接用) エスコ

    300mm 丸棒貫抜(鉄製/溶接用)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951B-61
  • [EA590B-6用] 交換用クロー(1組) エスコ

    [EA590B-6用] 交換用クロー(1組)

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590B-61
  • 無反動ハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    無反動ハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1本
    翌日出荷
    滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
    仕様●頭重量(g):453●全重量(g):680●頭径(mm):40●全長(mm):355●ハンドル長:295mm●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
  • ワイヤー錠 (ロックアウト用) エスコ

    ワイヤー錠 (ロックアウト用)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個(1個)
    翌日出荷
    鍵2本付き。
    材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール本体幅(mm)37ケーブル径(Φmm)Φ5
  • ドラム缶用オイルパン (格子無) エスコ

    ドラム缶用オイルパン (格子無)

    エスコ
    ¥31,900税込¥35,090
    1個(1個)
    翌日出荷
    格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。
    仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453危険物の類別非危険物
  • エルボユ二オン(PP製) エスコ

    エルボユ二オン(PP製)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    ねじの種類R
  • M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    ¥60税込¥66
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-61厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12
  • タイヤ&レザーワックス エスコ

    タイヤ&レザーワックス

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1本
    翌日出荷
    RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
    用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ エスコ

    フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ

    エスコ
    ¥59,200税込¥65,120
    1個
    翌日出荷
    2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
    付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコ

    マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1巻
    翌日出荷
    色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
    仕様●カラー:濃い桃●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500
  • 50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ エスコ

    50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
  • ステップドリル(スパイラル) エスコ

    ステップドリル(スパイラル)

    エスコ
    ¥6,670税込¥7,337
    1本
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
  • 軸付ゴム砥石(3mm軸) エスコ

    軸付ゴム砥石(3mm軸)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1本
    翌日出荷
    ソフトタイプ。
    軸径(Φmm)3.0粒度#220適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
  • 340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ

    340g/55x340mm ゴムハンマー(フローリング用)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1本
    翌日出荷
    材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)340ヘッド径(Φmm)55ヘッド長(mm)95頭質量(g)340全質量(g)430
  • 8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    8.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)8使用荷重(kg)650
  • カップリング用パッキン(FKM製/グリーン) エスコ

    カップリング用パッキン(FKM製/グリーン)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
    用途薬品材質FKM色緑使用温度範囲(℃)-30~200内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
  • [EA590AB-6用] 交換用クロー(1組) エスコ

    [EA590AB-6用] 交換用クロー(1組)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590AB-61
  • [EA590BB-6]用スペアークロー エスコ

    [EA590BB-6]用スペアークロー

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590BB-61
  • 座付シングルフック エスコ

    座付シングルフック

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
    仕様シングル材質真鍮、ステンレス(SU304)色ヘアライン耐荷重(kg)10サイズ(mm)Φ18×31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
  • バインダークリップ エスコ

    バインダークリップ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(3個)
    翌日出荷
    材質スチール繰り返し・詰め替え対応
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ホワイト ひさし/クリア●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
  • 30角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    30角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11
  • [M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) エスコ

    [M] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)

    エスコ
    ¥7,090税込¥7,799
    1着
    翌日出荷
    サイズM混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
  • 560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン) エスコ

    560g/30mm ハンマー(銅・ナイロン)

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1本
    翌日出荷
    板金加工、自動車修理作業に最適です
    材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)300頭径(Φmm)30交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)560