カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 作業工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(994)
- ミツビシ(493)
- KANA(片山チエン)(398)
- ホンダ(344)
- SMC(253)
- ニッサン(218)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- 廣杉計器(149)
- トヨタ(114)
- スズキ(68)
- スバル(63)
- CKD(49)
- メディアカバーマーケット(49)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- 旭精工(39)
- NSK(日本精工)(39)
- NTN(エヌティーエヌ)(37)
- AMPHENOL(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「b62」の検索結果

910x610mm/300kg 運搬車
エスコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷折り畳み式。エスコ品番EA520B-62車輪径(Φmm)125(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)610車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
ギボシ形ソケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151袋(100袋)当日出荷仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
813x689x206mm ドラム缶用オイルパン
エスコ¥47,600税込¥52,3601個当日出荷ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します仕様ドラム缶が汚れにくい格子付材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)12
1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-62全長(m)10参考使用荷重(kg)30
ナイロンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥13,700税込¥15,0701個当日出荷から4日以内出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
無反動ハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥15,000税込¥16,5001本翌日出荷滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム
ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥9,330税込¥10,2631本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-62粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
3.6x5.4m UVシート(#4000/OD色)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷エスコ品番EA915BB-62形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4特性耐UV
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381巻翌日出荷色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500
1150g/40mm ハンマー(銅・ナイロン)
エスコ¥19,900税込¥21,8901本翌日出荷板金加工、自動車修理作業に最適です。材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)全長(mm)330頭径(Φmm)40交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。全質量(g)1150
6mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
卓上パンフレットスタンド
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。材質再生アクリル樹脂色クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
(明暗)LEDセンサーライト
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。色ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
450g/60x340mm ゴムハンマー(フローリング用)
エスコ¥2,570税込¥2,8271本翌日出荷材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)340ヘッド径(Φmm)60ヘッド長(mm)105頭質量(g)450全質量(g)530![[ M] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416162-170331-02.jpg)
[ M] 防寒ジャケット(Sage)
エスコ¥27,900税込¥30,6901個翌日出荷420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。 袖口ジャージ絞り。エスコ品番EA915GB-62種別ジャケット材質ナイロン、ポリエステルサイズM適合温度(℃)約-45
スノーシュー
エスコ¥16,300税込¥17,9301足翌日出荷雪道の歩行も安心のハイグレードスノーシュー。かかと部のリフターを上げて固定することで、急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることが出来ます(ヒールリフター機能)。簡単に脱着可能なワンタッチベルト仕様。大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)で横滑りにしっかりと対応でき安心して歩行できます。持ち運びや保管に便利な収納袋(サイズ:約340×660mm、色:バイオレット)付き。材質アルミ合金、スチール、ポリエチレン幅(mm)約210
ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/イエロー ひさし/オレンジ●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
PJ 1/2" 立形自在水栓
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27






























![[UCF202]15mm 角フランジ型ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03703192-180827-02.jpg)





![[ M] 防寒ジャケット(Sage) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416162-170331-02.jpg)