カテゴリ
- 機構部品(23)
- 物流用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(4)
- 測定用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(6,231)
- MAZDA(マツダ)(906)
- ミツビシ(724)
- ホンダ(492)
- KANA(片山チエン)(390)
- コガネイ(188)
- CKD(188)
- 廣杉計器(150)
- 東京発条製作所(122)
- ニッサン(104)
- ParkerTAIYO(83)
- トヨタ(81)
- 三木プーリ(77)
- イマオコーポレーション(72)
- スズキ(72)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- TRUSCO(57)
- EPCOS(52)
- ブランドをもっと見る
「b63」の検索結果

B 63 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-63種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)437寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
無反動ハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷から4日以内出荷滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
ステップドリル(スパイラル)
エスコ¥14,500税込¥15,9501本翌日出荷厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
レバー式自在水栓(二条ねじ)
エスコ¥6,900税込¥7,5901個翌日出荷二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。材質青銅ねじサイズPJ1/2”設置寸法(mm)80×85.5
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
エスコ¥1,450税込¥1,5951束(100枚)翌日出荷マチ幅が広めの角底袋です。仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
#220・ 6x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥675税込¥7431本翌日出荷軸径(Φmm)3.0粒度#220直径(Φmm)6質量(g)2.7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~50900
0.051x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
エスコ¥5,010税込¥5,5111パック(10枚)翌日出荷真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。材質真鍮寸法(mm)0.051リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚![[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44077627-190802-02.jpg)
[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷ロングカフスにより木くずなどの混入を防ぎます。材質手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: アラミド繊維(綿貼り) 左手人差し指・親指の中: PBO繊維+超延伸樹脂厚さ(mm)1.3全長(mm)308サイズLL入数(双)1機能防振
ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利![[LL] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681777-210507-02.jpg)
[LL] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック)
エスコ¥7,090税込¥7,7991着翌日出荷サイズLL混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)
エスコ¥3,310税込¥3,6411本翌日出荷材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)370ヘッド径(Φmm)70ヘッド長(mm)115頭質量(g)670全質量(g)720
M12/呼12/ 63mm Tスロットボルト
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA637FB-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)7寸法B(mm)40寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
M6/6.4x18x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥115税込¥1271個翌日出荷エスコ品番EA949ZB-63厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)18
5.4x5.4m UVシート(#4000/OD色)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷エスコ品番EA915BB-63形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2特性耐UV
ナイロンロープ(三つ打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥725税込¥7981パック(10本)翌日出荷入数:10本。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)30ピッチ1頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目



















![[LL/308mm]手袋・防振(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44077627-190802-02.jpg)



![[LL] 透湿型レインウェアー(上着/ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64681777-210507-02.jpg)