カテゴリ

  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(4)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • CKD(88)
  • KANA(片山チエン)(349)
  • MAZDA(マツダ)(2,310)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(57)
  • SMC(1,475)
  • YAMAHA(ヤマハ)(63)
  • カワグレ(65)
  • トヨタ(62)
  • ニッサン(155)
  • ハンマーキャスター(113)
  • ハーティング(59)
  • ホンダ(202)
  • マルヤス電業(486)
  • ミツビシ(576)
  • 三木プーリ(229)
  • 岩崎製作所(76)
  • 東洋バルヴ(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b65」の検索結果

89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥3,410税込¥3,751
    1個
    当日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)462寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1袋(23本)
    当日出荷から翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 絶縁フェルール端子 エスコ
    グレー
    イエロー
    ブルー
    レッド
    ブラック
    ホワイト

    絶縁フェルール端子

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,040税込¥2,244
    1パック(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプタップ用
  • 6.5x125mm 平タガネ エスコ

    6.5x125mm 平タガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572MB-6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)125刃幅(mm)6.5
  • 鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ

    鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)
  • 13/16" 片目片口スパナ エスコ

    13/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA684B-6.5
  • 65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭) エスコ

    65mm 片口めがねレンチ(継ぎ柄式・頭)

    エスコ
    ¥35,900税込¥39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613B-65対辺寸法(mm)65
  • ベアリングナット エスコ

    ベアリングナット

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ

    エルボ (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    ¥21,200税込¥23,320
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • 軸付ゴム砥石(3mm軸) エスコ

    軸付ゴム砥石(3mm軸)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1本
    翌日出荷
    ソフトタイプ。
    軸径(Φmm)3.0粒度#220適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
  • 65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 0.102x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚) エスコ

    0.102x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)

    エスコ
    ¥4,780税込¥5,258
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
    材質真鍮寸法(mm)0.102リーフ長さ(mm)127リーフ幅(mm)12.7入数10枚
  • [2XL] 防寒ジャケット(Sage) エスコ

    [2XL] 防寒ジャケット(Sage)

    エスコ
    ¥27,900税込¥30,690
    1個
    翌日出荷
    420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。 袖口ジャージ絞り。
    エスコ品番EA915GB-65種別ジャケット材質ナイロン、ポリエステルサイズ2XL適合温度(℃)約-45
  • 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ

    65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)

    エスコ
    ¥24,500税込¥26,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DB-65
  • 65x40x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    65x40x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    ¥6,210税込¥6,831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-65
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • 65mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    65mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥34,000税込¥37,400
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)65全長(mm)530
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    ¥5,630税込¥6,193
    1個(4個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    EA661AB-8、9用。
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    ¥1,020税込¥1,122
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    HRC58~62以上
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径65A呼び圧力5K
  • M 5  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    M 5 x 6mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MB-65形状エルボユニオン
  • 1.0x6.5x190mm [-]ビット エスコ

    1.0x6.5x190mm [-]ビット

    エスコ
    ¥995税込¥1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CB-6.5全長(mm)190先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 振動用コア替刃 エスコ

    振動用コア替刃

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    適合EA820-22~160用刃長(mm)130
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    ¥8,340税込¥9,174
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • 50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    50A.65A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体水ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
  • 40角用アルミ旗丁番(左用) エスコ

    40角用アルミ旗丁番(左用)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    翌日出荷
  • 65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    65x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    ¥4,530税込¥4,983
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986WB-65材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)340車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
  • 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-6.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
  • インパクトソケット エスコ

    インパクトソケット

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)75対辺(mm)65角寸法差込角:1”外径(mm)92.8
  • M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコ

    M6 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(2本)
    6日以内出荷
    エスコ品番EA949NB-650材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M6頭部形状皿頭
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥2,730税込¥3,003
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65レンズ色クリアー機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 丸釘 エスコ

    丸釘

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1ケース(260本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄質量(kg)1
  • 38mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    38mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15