「b71」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-71
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)3
ベルト上幅(mm)5
寸法a(mm)5
角度(°)60
有効長(mm)545
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形B
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA6
耐荷重0.3kg
外寸(mm)120×165mm
収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
EA954E-71B用アジャスター。アジャスターの他に脚先端部の樹脂キャップが付属しています。
仕様アジャスター
1セット(4個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
表面は滑り止め加工しています。
材質基材:PVC 粘着剤:アクリル系
寸法(mm)200×600×1
表示内容足もと注意
アズワン品番64-7980-85
1枚
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
手を洗い、口をゆすぎ終わる頃には、ハンドルはきれいになり洗った手を汚さずに止水できます。
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
取付穴径(Φmm)22~38
取付厚(mm)5~35
用途カーペット用
仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻
材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)590~1050
アズワン品番64-7948-05
柄タイプ伸縮式
1本
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)92×171.5×181.4
色イエロー
質量(g)691
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強、中、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38
防水性IPX8(水深2m)
照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200
照射方式スポットビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
1個(1個)
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
色ネイビー
サイズM
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#280
直径(Φmm)4
質量(g)2.2
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300
アズワン品番64-7931-83
1本
¥625
税込¥688
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.254
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-54
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
サイズA4判
色ブルー
エスコ品番EA762CB-71
材質PPシート製(0.5mm厚)
収納枚数20枚
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
刃幅(mm)25
全長(mm)150
エスコ品番EA642KB-71
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
アズワン品番65-9343-17
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
ダイクロメート処理により耐食性に優れています。
材質スチール
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.36
サイズ3.6×5.4m
厚さ#4000
1枚
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
付属品クリップ2個
エスコ品番EA628SB-71
全長(m)5
参考使用荷重(kg)120
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):6×5000×8.6(H)
アズワン品番65-2297-48
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる
仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm
アズワン品番65-3889-37
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
仕様靴の推奨サイズ:22~26cm×15(H)cm
材質シリコン
色ブラック
サイズM
アズワン品番64-7841-60
1足
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)1000×910
色ナチュラル
アズワン品番64-2275-68
入数10枚
1組(10枚)
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC
幅(mm)30
厚さ(mm)0.12
長さ(m)45
仕様ポケット材質:PVC
サイズA6
耐荷重(kg)0.3
外寸(mm)165×120
アズワン品番64-2264-82
1個
¥550
税込¥605
欠品中
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6.0
適合材スチール・鋳物
刃径×刃長×全長(mm)10×19×65
1本
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
1本
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
色ブルー
寸法(mm)227×316(H)
サイズA4
タイプヨコ
収納枚数(枚)20
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85
材質ポリプロピレン
質量(g)51
適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
関連キーワード
1
2
3
次へ