カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 物流用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(935)
  • MAZDA(マツダ)(867)
  • ミツビシ(660)
  • YAMAHA(ヤマハ)(387)
  • ニッサン(294)
  • KANA(片山チエン)(274)
  • EPCOS(119)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • トヨタ(100)
  • 高田ベッド製作所(74)
  • ホンダ(73)
  • CKD(66)
  • 住友重機械工業(63)
  • スバル(53)
  • 大阪魂(44)
  • 協育歯車(38)
  • MV AGUSTA(37)
  • PMC(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b72」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300x350mmマグネットポケット エスコ300x350mmマグネットポケットエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネットサイズA4耐荷重1kg外寸(mm)240×300mm収納サイズ230(W)×208(H)×10/32(T)mm
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
2,520税込2,772
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-72全長(m)10参考使用荷重(kg)120
103x52mm 座付貫抜(スチール製/受け) エスコ103x52mm 座付貫抜(スチール製/受け)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951B-72
320mm 交換用ロール(カーペット用/3巻) エスコ320mm 交換用ロール(カーペット用/3巻)エスコ
7,560税込8,316
1巻(3巻)
翌日出荷
仕様テープサイズ:320(W)mm×50周巻材質特殊粘着加工紙アズワン品番64-7948-06繰り返し・詰め替え対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
絶縁ギボシスリーブ(雌) エスコ絶縁ギボシスリーブ(雌)エスコ
1,280税込1,408
1袋(100袋)
当日出荷
仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62アズワン品番65-2141-12
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質ステンレス
200x600mm 路面道路標識[手すりを持って~] エスコ200x600mm 路面道路標識[手すりを持って~]エスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系寸法(mm)200×600×1アズワン品番64-7980-86
カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,770税込1,947
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
紙皿 エスコ紙皿エスコ
2,600税込2,860
1袋(50枚)
翌日出荷
フタ付 オーブンでは使用しないで下さい。 耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。 熱湯は入れないで下さい。 食品の長期保存には適してません。 電子レンジ可
仕様●サイズ(mm):180×130×40(H)●入数(枚):50●材質:天然パルプ(バガス紙)●耐熱温度:100℃アズワン品番65-2240-06
#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#280・ 5x10mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#280直径(Φmm)5質量(g)2.5適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])19800~63600アズワン品番64-7931-84
スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコスティックルーペ EA756CBシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
0.91x1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚) エスコ0.91x1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚)エスコ
7,690税込8,459
1組(10枚)
翌日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.0寸法(mm)1000×910ナチュラルアズワン品番64-2275-69入数10枚
ケーブルグランド (スリーブ付き) エスコケーブルグランド (スリーブ付き)エスコ
3,480税込3,828
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。スパイラル部がケーブルを保護し鋭い曲げによる断線から防御します。
材質ナイロン66
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製アズワン品番65-9343-18
30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) エスコ30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H)アズワン品番65-2297-49
40x230mm ヘ ラ(ノンスパーキング) エスコ40x230mm ヘ ラ(ノンスパーキング)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
刃幅(mm)40全長(mm)230エスコ品番EA642KB-72
[L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ[L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)エスコ
11,400税込12,540
1着
翌日出荷
ネイビーサイズL混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
6,210税込6,831
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。
材質HSS(ハイス)全長(mm)75被削材対応:800 以下のスチール、アルミ、銅、プラスチックサイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20シャンク径(mm)8
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
300x240mm マグネットポケット(ブルー) エスコ300x240mm マグネットポケット(ブルー)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
仕様ポケット材質:PVCサイズA4耐荷重(kg)1外寸(mm)300×240アズワン品番64-2264-83
[耐候性]蛍光マーキングテープ エスコ[耐候性]蛍光マーキングテープエスコ
1,350税込1,485
1巻ほか
翌日出荷
-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
1.0L クーラント液 エスコ1.0L クーラント液エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
翌々日出荷
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
[EA928AB-701、-702用]専用バケツ エスコ[EA928AB-701、-702用]専用バケツエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
仕様EA928AB-701、-702用専用バケツ形状角形繰り返し・詰め替え対応
交換用バッテリー (リチウムイオン電池) エスコ交換用バッテリー (リチウムイオン電池)エスコ
11,100税込12,210
1個
4日以内出荷
パナソニック社用リチウムイオンバッテリー。適合充電器(メーカー品番):EZ0L21。
材質PC質量(g)130電圧(V)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×49×81バッテリー容量(Ah)1.9充電時間(分)フル/55、実用/45
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
11,400税込12,540
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
ジョイント(EA928AB-140A~180C用) エスコジョイント(EA928AB-140A~180C用)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
9,600税込10,560
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
保護めがね(スモーク/アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク/アンティフォグ)エスコ(1件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズエスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンティフォグ)エスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28
[6207Z]深溝玉軸受 エスコ[6207Z]深溝玉軸受エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:72、B:17アズワン品番64-7969-41軌道輪形状深溝玉軸受
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm質量(g)32レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-23
220ml 計量カップ(耐熱) エスコ220ml 計量カップ(耐熱)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
容量(mL)220材質AS樹脂1目盛(mL)(50mLを下限として)10仕様目盛付エスコ品番EA991KA-25寸法(mm)A:72、B:107、C:73
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET質量(g)192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345名称集塵フィルター(1枚)
450mm ブラシヘッド・交換用(EA928CC-72S用) エスコ450mm ブラシヘッド・交換用(EA928CC-72S用)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
商品タイプスペアブラシ幅(mm)450材質(ブラシ部)ポリエステル適合EA928CC-71、-71S、-72、-72S用エスコ品番EA928CC-72B質量(g)200毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ4号レール用ガイドローラー(スチール)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)アズワン品番64-7976-99
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
シーブ エスコシーブエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。