材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)200×600×1
文字内容左右確認
アズワン品番64-7980-90
1枚
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
仕様手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台)307×425
裁断幅(mm)390(B4)
最大裁断枚数約15(上質コピー用紙64g/mm2)
アズワン品番64-2264-89
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
色ネイビー
サイズ3L
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
粘着なし。家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など。
材質特殊フェルト・発泡EVA
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm
アズワン品番65-9247-61
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ライトブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
アズワン品番65-9343-47
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
材質真鍮
寸法(mm)0.381
リーフ長さ(mm)127
アズワン品番64-2258-57
リーフ幅(mm)12.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0
粒度#280
直径(Φmm)8
質量(g)3.4
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100
アズワン品番64-7931-86
1本
¥675
税込¥743
翌日出荷
-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。
材質PVC
幅(mm)30
厚さ(mm)0.12
長さ(m)45
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
誘電保護めがねレンズ採用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。
つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング
付属品めがねコード、携帯ポーチ
エスコ品番EA800CA-19
寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74
質量(g)21
レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥820
税込¥902
欠品中
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-14A
材質PVC
寸法(mm)525×325×1
質量(g)260
適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-25
材質ABS樹脂
質量(g)27.5
適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-7
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)765
車輪幅(mm)72
プレート寸法(mm)(B)96×70
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)132
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)9.5
寸法B(mm)74
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)450
対辺寸法(inch)15/16
エスコ品番EA614SV-25
質量(g)617
寸法d(mm)14
寸法b(mm)74
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途人差し指用
材質ポリエステル(PUコーティング)
繰り返し・詰め替え対応
棚板の高さは自由に変更可能です。
収納物の落下を防止します。
470mm以上の棚板に使用できます。
エスコ品番EA976AK-22
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)400×15×110
質量(g)250
適合ラックEA954HE-58B、-60B、-74、-87A、EA976AK-1/-3、-6/-8
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-30
1セット(10個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
仕様固定部品付
エスコ品番EA976AK-11
材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)550×350×33
質量(g)1350
耐荷重(kg)約75
適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/68.4、B/74、C/133.7 D/80、d/72、L/276.1 M/5●角度α:60°●重量(kg):4.58●ワーク最大重量(kg):4000●最大回転数(rpm):2000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-91
1個
¥149,700
税込¥164,670
8日以内出荷
。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
関連キーワード