カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(360)
  • YAMAHA(ヤマハ)(176)
  • SMC(169)
  • MAZDA(マツダ)(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • omron(オムロン)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • ニッサン(23)
  • KTC(21)
  • CKD(19)
  • オムロンヘルスケア(17)
  • Festo(17)
  • アズワン(14)
  • 水本機械製作所(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • コクヨ(9)
  • トヨタ(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b8e」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 325mm 丁番調整工具 エスコ

    325mm 丁番調整工具

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    当日出荷
    材質寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60全長(mm)325サイズS
  • 8x 50mm ボールロックピン エスコ

    8x 50mm ボールロックピン

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:50、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
  • 13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
  • 6x 25mm ボールロックピン エスコ

    6x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:25、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • 6x 15mm ボールロックピン エスコ

    6x 15mm ボールロックピン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:15、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • 6x 20mm ボールロックピン エスコ

    6x 20mm ボールロックピン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:6、B:8、C:20、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • 9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    タイプ平型車輪径(Φmm)42仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)80サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
  • 8x 30mm ボールロックピン エスコ

    8x 30mm ボールロックピン

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 90mm ボールロックピン エスコ

    8x 90mm ボールロックピン

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 60mm ボールロックピン エスコ

    8x 60mm ボールロックピン

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:60、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 80mm ボールロックピン エスコ

    8x 80mm ボールロックピン

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 25mm ボールロックピン エスコ

    8x 25mm ボールロックピン

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:25、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 8x 70mm ボールロックピン エスコ

    8x 70mm ボールロックピン

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:70、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • ステップクランプ EA637CBシリーズ エスコ

    ステップクランプ EA637CBシリーズ

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
  • レジスター エスコ

    レジスター

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌々日出荷
    材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)