カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 照明(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(681)
  • Kawasaki(289)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • BAGSTER (バグスター)(123)
  • 富士インパルス(90)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • YAMAHA(ヤマハ)(76)
  • ホンダ(41)
  • RS PRO(41)
  • スズキ(37)
  • TRACO POWER(33)
  • SIEMENS(30)
  • セブンユニフォーム(29)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • 東邦シートフレーム(19)
  • コーセル(17)
  • CKD(16)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba-10」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,230税込1,353
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
2L バッテリーフィラー エスコ2L バッテリーフィラーエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
10mmX20m なまし銅管 エスコ10mmX20m なまし銅管エスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
50mm 圧力計 エスコ50mm 圧力計エスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷から翌日出荷
外径(Φmm)50ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG1/4材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
台付ふくさ エスコ台付ふくさエスコ
2,000税込2,200
1枚
当日出荷
台付(表:赤/裏:緑)。慶弔両用。
材質【ふくさ】ポリエステル寸法(mm)340×340入数(枚)1材質(台)ABS樹脂
ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコウレタンエアーホース(プラグ付)エスコ
2,230税込2,453
1本
当日出荷から翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
8,650税込9,515
1個
当日出荷
呼び径(A)10Aエスコ品番EA469BA-10材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)長さ(m)2
AC125V/15A 変換プラグ(ノイズ非対応) エスコAC125V/15A 変換プラグ(ノイズ非対応)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BA-10
サドルバンド エスコサドルバンドエスコ(2件のレビュー)
3,190税込3,509特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組) エスコ25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組)エスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BA-10B使用荷重(kg)180材質(ベルト)ポリエステル
41x 55x153mm キャビネット引出し エスコ41x 55x153mm キャビネット引出しエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4
ブラインドリベット(皿頭) エスコブラインドリベット(皿頭)エスコ
550税込605
1袋(50本)
翌日出荷
アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
クレビス用溝付ピン エスコクレビス用溝付ピンエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質スチール
M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BA-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)15寸法D(mm)11寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80
10mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ10mm 片目片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)10全長(mm)135
バネ式ハカリ (検定付き) エスコバネ式ハカリ (検定付き)エスコ
4,300税込4,730
1本
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
Rc  1"   リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製 エスコRc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
全長(mm)91材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBRアズワン品番64-7851-74材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1”
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃) エスコ240mm/1380mm 造材鎌(長柄・両刃)エスコ
11,500税込12,650
1本
当日出荷
仕様両刃何度でも研げる全長(mm)1380刃長(mm)240柄長さ(mm)1200材質(刃)刃物用鋼(安来鋼白紙2号)アズワン品番64-7906-69
13/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ13/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-10
3/8インチ グリップラチェット エスコ3/8インチ グリップラチェットエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
ニーパッド(プラスティックカップ) エスコニーパッド(プラスティックカップ)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
独創的なバックル式で、止めるのに再調整がいりません。
種別ニーパッドエスコ品番EA926BA-10ホワイト質量(g)340構造4層構造材質(カップ部)プラスチック関連資料仕様(0.02MB)
RC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製) エスコRC1・1/4”雌ねじカップリング(真鍮製)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
取付ねじRc1-1/4”常用圧力(MPa)2材質真鍮仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵中圧型
Vベルト張力計 (ペンシル型) エスコVベルト張力計 (ペンシル型)エスコ
9,280税込10,208
1本
翌日出荷
スタンダートなバネ式の張力測定器です。スタンダートVベルト、レッドVベルト、e-POWERシリーズ、ウルトラe-POWER等に。
質量(g)50寸法(Φ×mm)10×200測定範囲(kg)たわみ量:60、張り荷重:15
塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズ エスコ塩ビ管用エアーカットバルブ EA455BAシリーズエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷から翌々日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
配管用炭素鋼管 (SGP管) エスコ配管用炭素鋼管 (SGP管)エスコ
16,600税込18,260
1組(2本)
当日出荷
2本入り。白管(白ガス管)。ねじ無し。
材質SGP配管用炭素鋼鋼管 (JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-15~350全長(m)2最高使用圧力(MPa)1
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
655税込721
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
20mmx2.0m 荷締ストラップ(橙) エスコ20mmx2.0m 荷締ストラップ(橙)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)50材質(ベルト)ポリプロピレンアズワン品番64-2294-59
荷締ストラップ エスコ荷締ストラップエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅×厚さ(mm)19×1.5
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-04ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ25mmx6.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
力をかけやすいバックル
アズワン品番64-2294-58
排水ソケット エスコ排水ソケットエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
排水ソケット エスコ排水ソケットエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
排水ソケット エスコ排水ソケットエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
排水ソケット エスコ排水ソケットエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
9本組/ 1/4"- 3/4" 片目片口スパナ エスコ9本組/ 1/4"- 3/4" 片目片口スパナエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-109
1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)エスコ
11,900税込13,090
1巻
翌日出荷
仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1アズワン品番64-7832-68RoHS指令(10物質対応)対応
M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ エスコ150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズエスコ
410税込451
1枚
翌日出荷
JIS規格ステッカー
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-03ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ