SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
エスコ品番EA637BC-12L
材質焼入鋼
質量(g)145
寸法D1(mm)94
寸法K(mm)10
寸法LS(mm)94
寸法DM12
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12
材質焼入鋼
質量(g)96
寸法D1(mm)49
寸法K(mm)10
寸法LS(mm)49
寸法DM12
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-10
材質焼入鋼
質量(g)52
寸法D1(mm)39
寸法K(mm)8
寸法LS(mm)39
寸法DM10
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-16L
材質焼入鋼
質量(g)230
寸法D1(mm)90
寸法K(mm)13
寸法LS(mm)90
寸法DM16
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-16
材質焼入鋼
質量(g)180
寸法D1(mm)55
寸法K(mm)13
寸法LS(mm)55
寸法DM16
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-24L
材質焼入鋼
質量(g)820
寸法D1(mm)137
寸法K(mm)20
寸法LS(mm)137
寸法DM24
適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
関連キーワード