カテゴリ

  • 店舗什器・備品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 堀内機械(383)
  • SMC(93)
  • ParkerTAIYO(62)
  • Qlight(34)
  • RITCHEY(10)
  • SIEMENS(7)
  • 住友重機械工業(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
  • 城東テクノ(6)
  • 常磐精工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Kawasaki(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ユタカ電機製作所(5)
  • スリーピース(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • タカチ電機工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-60」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ60mm 片口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)60全長(mm)490
布ペーパー(50枚入) エスコ布ペーパー(50枚入)エスコ
7,620税込8,382
1セット(50枚)
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
水道用フレキパイプ エスコ水道用フレキパイプエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用圧力(MPa)3.5
3本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ3本爪バッテリーターミナルプーラーエスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。
仕様3本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)260アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1.5
注入型計量容器 エスコ注入型計量容器エスコ
2,090税込2,299
1個(10個)
翌日出荷
プラスチック製。
入数(本)10
[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプターエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラスアズワン品番65-9306-37