カテゴリ
- 溶接用品(5)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 堀内機械(348)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- SMC(16)
- タカチ電機工業(15)
- 住友重機械工業(13)
- Kawasaki(9)
- 大洋製器工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SIEMENS(4)
- パイロット(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- アルインコ(2)
- 大同メタル工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
「bb14」の検索結果
特価

40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体水ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
調整器用ガス用カプラー
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
路面道路標識
エスコ¥8,870税込¥9,7571枚翌日出荷【表示内容】段差注意・足元に段差がございます。ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。用途転倒災害の予防、啓発に。寸法(mm)450×600×1文字内容段差注意
路面道路標識
エスコ¥8,870税込¥9,7571枚翌日出荷ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
ビジネスバッグ
エスコ¥7,570税込¥8,3271個翌々日出荷パソコン対応。外ポケット3個、内ポケット2個、パソコンホルダー1個、ペンホルダー2個、カードホルダー3個。ショルダーベルト、キャリーバックホルダー付き。材質ナイロン質量(kg)1.2 (ショルダーベルト含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部:400×40×370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×105×405
ガス用プラグ (6~9mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
ガス用プラグ (4~5mm)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)
エスコ¥8,560税込¥9,4161セット翌日出荷用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
ポイントタップ (CPM V コーティング)
エスコ¥8,180税込¥8,9981本3日以内出荷から4日以内出荷Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD