カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ParkerTAIYO(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • SMC(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • トーダイ(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フロンケミカル(3)
  • 東洋技研(3)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • イトーキ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb8-2」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めシート(両面) エスコ滑り止めシート(両面)エスコ
12,500税込13,750
1巻
当日出荷
パレット用 両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。 メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。 オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。 ハサミでお好みの大きさにカットできます。 積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め使用温度範囲(℃)40
ローレットノブ (雄ねじ/スチール製) エスコローレットノブ (雄ねじ/スチール製)エスコ
360税込396
1個
翌日出荷
スチール製。1個入り。
ねじM4×16寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16
ペーパータオルボックス エスコペーパータオルボックスエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
1インチ ストップ付メモジプラグ[ステンレス] エスコ1インチ ストップ付メモジプラグ[ステンレス]エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ1/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ1/2インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/2inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-10セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9