カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • GENTOS(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(366)
  • メディアカバーマーケット(153)
  • MAZDA(マツダ)(108)
  • SMC(85)
  • オカムラ(岡村製作所)(83)
  • ゴールドメダル(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • ニッサン(30)
  • StarTech.com(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • AUTO-BI(山田辰)(12)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
  • KENWOOD(9)
  • OGK技研(9)
  • テラモト(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-05」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA776BC-5,-6用]導電率センサー エスコ[EA776BC-5,-6用]導電率センサーエスコ
5,510税込6,061
1個
8日以内出荷
寸法(mm)25(W)×25(D)×70(H)質量(g)約22
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
6,270税込6,897
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
呼び径(mm)7
替刃(EA540BC-15A用) エスコ替刃(EA540BC-15A用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。
用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
500g ガス配管用シール剤 エスコ500g ガス配管用シール剤エスコ(1件のレビュー)
3,920税込4,312
1個
当日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
9,300税込10,230
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
呼び径(mm)7
JIS安全標識板 担架 エスコJIS安全標識板 担架エスコ
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入アズワン品番65-5667-69
G 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x1200mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-5長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
705税込776
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール エスコM4-M8 ボードアンカーフィキシングツールエスコ
7,710税込8,481
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947BC-5
3/8"sq ユニバーサルジョイント エスコ3/8"sq ユニバーサルジョイントエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BC-5B
[UCT205]25mm テイクアップ型ユニット エスコ[UCT205]25mm テイクアップ型ユニットエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
形状テイクアップ型ユニットエスコ品番EA966BC-5
校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ校正標準液 EA776BCシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
銅管エルボ (45°) エスコ銅管エルボ (45°)エスコ
8,220税込9,042
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
材質
22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)エスコ
9,490税込10,439
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)22×24全長(mm)230質量(g)220
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本) エスコ450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)エスコ
8,880税込9,768
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BC-5A質量(g)935材質(ベルト)ポリエステル
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
[EA814BC-1用] リモコン エスコ[EA814BC-1用] リモコンエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●重量(g):63●付属品:L1028乾電池×2個●EA814BC-1用リモコンアズワン品番65-9285-82
油圧ジャッキ エスコ油圧ジャッキエスコ
22,700税込24,970
1台
翌日出荷
1/4”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sqソケットレンチセットエスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
セット商品数13点差込角(inch)1/4仕様ユニバーサルジョイントラチェットハンドル117mm
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
19,500税込21,450
1台
翌日出荷
41x 67x153mm キャビネット引出し エスコ41x 67x153mm キャビネット引出しエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-60材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1