カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(217)
  • メディアカバーマーケット(97)
  • SMC(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • DiodesZetex(19)
  • YKK AP(18)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • 大阪魂(14)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • 日恵製作所(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • OGK技研(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • StarTech.com(7)
  • 三菱電機(6)
  • TDK(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-07」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ) エスコ

    1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

    エスコ
    5,010税込5,511
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BC-7材質(ベルト)ポリエステル
  • [UCT207]35mm テイクアップ型ユニット エスコ

    [UCT207]35mm テイクアップ型ユニット

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BC-7形状テイクアップ型ユニット
  • 65x55x50mm/M8 マグネットベース エスコ

    65x55x50mm/M8 マグネットベース

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BC-7
  • 7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-7
  • 7.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ

    7.0mm 絶縁ナットドライバー

    エスコ
    4,160税込4,576
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA565BC-7種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 27x30mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ

    27x30mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)27×30全長(mm)280質量(g)380
  • G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付) エスコ

    G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
    エスコ品番EA424BC-7材質軟質架橋ポリエチレン長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • 6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • ニップル エスコ

    ニップル

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
    用途エアー、水用。材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)47六角対辺(mm)32使用圧力(MPa)2.5入数(個)1ねじサイズG(PF)3/4
  • 銅管エルボ (45°) エスコ

    銅管エルボ (45°)

    エスコ
    6,360税込6,996
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    5個入り。空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
    材質質量(g)50サイズ(mm)22.22