カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(2,757)
- BIGM(丸山製作所)(248)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(34)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(9)
- YKK AP(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- ミッケル化学(5)
- コクヨ(4)
- HIT(ヒット)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- リスダンケミカル(4)
- 三菱(4)
- 大阪魂(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 三菱電機(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 不二貿易(3)
- ブランドをもっと見る
「bc-9」の検索結果
特価

-33/ +180℃ 放射温度計
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個当日出荷温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95(固定)
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥5,600税込¥6,1601個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-9A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス





![[UCT209]45mm テイクアップ型ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03703402-180827-02.jpg)