カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(2,762)
  • BIGM(丸山製作所)(248)
  • SMC(162)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • イトーキ(117)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
  • シンコー(17)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • YKK AP(8)
  • KITO(キトー)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • コクヨ(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ATEN(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-9」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • -33/ +180℃ 放射温度計 エスコ

    -33/ +180℃ 放射温度計

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-33~180再現性0.2℃(25℃)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)約1(90%)エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)放射率設定0.95(固定)
  • ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコ

    ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
  • [UCT209]45mm テイクアップ型ユニット エスコ

    [UCT209]45mm テイクアップ型ユニット

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA966BC-9形状テイクアップ型ユニット
  • 36x41mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ

    36x41mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)36×41全長(mm)350質量(g)810
  • 9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-9
  • ボードアンカーフィキシングツール エスコ

    ボードアンカーフィキシングツール

    エスコ
    3,940税込4,334
    1丁
    翌日出荷
    仕様●適合ねじサイズ:M4~M8●全長(mm):300
  • スパークプラグレンチセット エスコ

    スパークプラグレンチセット

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
  • 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 1/4”・3/8”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”・3/8”sqソケットレンチセット

    エスコ
    140,800税込154,880
    1個
    翌日出荷
    セット商品数48点差込角(inch)1/4”・3/8”
  • M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-9A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • 450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-92線径(Φmm)0.16
  • 300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-91線径(Φmm)0.16
  • 900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-93線径(Φmm)0.16
  • M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法D(mm)24
  • 130kgf/M10x1.5 マグネット台 エスコ

    130kgf/M10x1.5 マグネット台

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    4日以内出荷
    磁力がON/OFFできる切換式
    仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    6,490税込7,139
    1本
    翌日出荷