仕様●メーカー:京セラ●型番:6681591●サイズ:4mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/ソーチェン用)
アズワン品番65-3892-64
1組
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:6681601●サイズ:8mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/チップソー用)
アズワン品番65-3892-65
1組
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
アズワン品番65-9247-39
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。
JIS-C-4510規格に準拠しています。
プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
軽量で操作性にすぐれています。
危険色の黄色パイプを使用しています。
パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。
キュービクル点検用
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-01
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグソケット
取付ねじ3/8inchPT
エスコ品番EA140BC-3
使用温度範囲(℃)-20~80
常用圧力(MPa)4.9
最大締付トルク120
材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)7
外径(Φmm)20
全長(mm)26
最大回転数(min-1[r.p.m])31000
常用トルク(N・m)1
最大トルク(N・m)2
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA969BC-3
仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1個
¥6,220
税込¥6,842
8日以内出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:76×137cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ω
アズワン品番65-9253-33
1枚
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-27
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)19×22
全長(mm)200
質量(g)140
1個
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:370g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
アズワン品番65-9343-64
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)152
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)スチール
エスコ品番EA688BC-3
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-3
質量(g)82
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)
全長×刃長(mm)160×30
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)140
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)14~18
エスコ品番EA590BC-3
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。
美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75
材質軟質架橋ポリエチレン
エスコ品番EA424BC-3
色白
長さ(m)0.8
使用温度範囲(℃)1~90
内径(Φmm)11.5
呼び13
使用流体水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
取付ねじサイズG1/2
特性柔軟性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質耐炎繊維/アラミド繊維複合素材
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.6
1枚
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
全長(mm)132
アズワン品番64-2219-64
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.0×1.0
1丁
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-33
線径(Φmm)0.47
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
最高圧力(MPa)1
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-32
線径(Φmm)0.47
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.6
耐熱温度(℃)250
1枚
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
エスコ品番EA948BC-3A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F
質量(kg)0.45
消費電力(W)60
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源AC100V(50/60Hz)・0.65A
コード長さ(m)2
チャック(mm)3.0
絶縁方式二重絶縁
サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ