カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • TRUSCO(10)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
  • 三桂製作所(10)
  • VOSTONE(ボストン)(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • コンサス(8)
  • TDK(7)
  • XANAX(ザナックス)(5)
  • オリエンタルモーター(4)
  • CKD(4)
  • スーパーツール(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ナビック(4)
  • 共栄プラスチック(3)
  • 長野計器(3)
  • 三菱電機(3)
  • スギハラ(SUGIHARA)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-50」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ5L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
4,660税込5,126
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)5エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
50mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ50mm 片目片口スパナ(強力型)エスコ
50,100税込55,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-50
3/8”-3/4”  バンドツール エスコ3/8”-3/4” バンドツールエスコ
57,900税込63,690
1個
翌日出荷
締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで質量(kg)約1.5
50mmx900g ナイロンソフトハンマー エスコ50mmx900g ナイロンソフトハンマーエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)340材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570BC-50
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
5,900税込6,490
1個
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)75使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなどケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
プレートラッチ エスコプレートラッチエスコ
650税込715
1個
翌日出荷