カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(908)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • YAMAHA(ヤマハ)(436)
  • メディアカバーマーケット(284)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(250)
  • オカムラ(岡村製作所)(147)
  • IKO(日本トムソン)(64)
  • ホンダ(63)
  • SIEMENS(60)
  • NTN(エヌティーエヌ)(57)
  • 大阪魂(53)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(49)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • ゴールドメダル(42)
  • 鈴木ブロンズ継手(40)
  • テラモト(39)
  • 三桂製作所(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc3」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ エスコニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPaアズワン品番65-9247-39
75mm 圧力計 エスコ75mm 圧力計エスコ
4,600税込5,060
1個
当日出荷から翌日出荷
ブルドン管方式。
外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製) エスコ830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)エスコ
31,000税込34,100
1個
当日出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
14×17mm両口スパナ エスコ14×17mm両口スパナエスコ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
対辺(mm)14×17全長(mm)173エスコ品番EA615BC-32商品構成単品
[UCT203]17mm テイクアップ型ユニット エスコ[UCT203]17mm テイクアップ型ユニットエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
形状テイクアップ型ユニットエスコ品番EA966BC-3
3本組 プライバー エスコ3本組 プライバーエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519BC-3材質スチール(黒色酸化)全長(mm)300・430・640質量(kg)0.15・0.24・0.68軸(mm)【四角】9.5・13先端幅(mm)17・20
3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BC-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
エプロン(静電) EA355BCシリーズ エスコエプロン(静電) EA355BCシリーズエスコ
1,590税込1,749
1枚
翌日出荷
クリーンウェアの生地として実績のある導電糸が織り込まれた静電対策生地を用いたエプロンです。静電気対策、異物混入対策に必要な作業に好適です。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。
仕様●サイズ:76×137cm●仕様:ポケット無●材質:ポリエステル(導電糸入)●ネックハンガー式●抵抗値:2.5×10(7)Ωアズワン品番65-9253-33
ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2113-01
JIS安全標識板[いつも職場は整理整頓] エスコJIS安全標識板[いつも職場は整理整頓]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容いつも職場は整理整頓取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-3A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
500-800mm 家具転倒防止ポール(2本) エスコ500-800mm 家具転倒防止ポール(2本)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
種別つっかえ棒エスコ品番EA979BC-3
3号レール用トロリー単車 エスコ3号レール用トロリー単車エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970BC-3吊車単車
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) エスコアナログ絶縁抵抗計(3レンジ)エスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA709BC-3
溶接用オーバーオール エスコ溶接用オーバーオールエスコ
15,800税込17,380
1着
翌日出荷
ケブラー縫製 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
ヘルメット エアライト/青 エスコヘルメット エアライト/青エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:370g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付アズワン品番65-9343-64
160mm はさみ・園芸用 エスコ160mm はさみ・園芸用エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
安全ストッパー付。
エスコ品番EA540BC-3質量(g)82材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)全長×刃長(mm)160×30
[14-18mm]軸用スナップリングプライヤー エスコ[14-18mm]軸用スナップリングプライヤーエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別軸用リング穴径(Φmm)14~18エスコ品番EA590BC-3
G 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付) エスコG 1/2"x 800mm 水道用ホース(金具付)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。
最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-3長さ(m)0.8使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ1000x3000mm 耐熱作業シートエスコ
34,600税込38,060
1枚
翌日出荷
材質耐炎繊維/アラミド繊維複合素材長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.6
22×24mm両口スパナ エスコ22×24mm両口スパナエスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
対辺(mm)22×24全長(mm)244エスコ品番EA615BC-39商品構成単品
1000x5000mm 耐熱作業シート エスコ1000x5000mm 耐熱作業シートエスコ
26,700税込29,370
1枚
当日出荷
仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)エスコ
7,780税込8,558
1本
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
呼び径(mm)7
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
685税込754
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
3,980税込4,378
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑) エスコ10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑)エスコ
435税込479
1個
欠品中
エスコ品番EA819BC-3A形状砲弾型
エルボ 1個 EA469BCシリーズ エスコエルボ 1個 EA469BCシリーズエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-32線径(Φmm)0.47
1000x3000mm 耐熱作業シート エスコ1000x3000mm 耐熱作業シートエスコ
16,000税込17,600
1枚
当日出荷
仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ3L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
3,710税込4,081
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-3A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
油圧ジャッキ エスコ油圧ジャッキエスコ
20,200税込22,220
1台
翌日出荷
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,140税込3,454
1袋(5本)
翌日出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
[防水型] 導電率計 エスコ[防水型] 導電率計エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-38
6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅厚さ(mm)5.4寸法(mm)6×7全長(mm)92質量(g)22アズワン品番64-7906-19
38x196mm パテナイフ(軟) エスコ38x196mm パテナイフ(軟)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
仕様腰の硬さ:軟材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン全長(mm)196刃幅(mm)38
32x196mm パテナイフ(軟) エスコ32x196mm パテナイフ(軟)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
仕様腰の硬さ:軟材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン全長(mm)196刃幅(mm)32
1000x1000mm 耐熱作業シート エスコ1000x1000mm 耐熱作業シートエスコ
5,340税込5,874
1枚
翌日出荷
材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)厚さ(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)250
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304