締めてカットができます。
ラチェット機構・カッター内蔵。
用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用
エスコ品番EA463EE-7
全長(mm)335
適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)
適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで
質量(kg)約1.5
1個
¥89,400
税込¥98,340
翌日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
関連キーワード