カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(785)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • オカムラ(岡村製作所)(262)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(95)
  • 三菱マテリアル(78)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • TOEX(LIXIL)(40)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • onsemi(23)
  • DiodesZetex(20)
  • nexperia(19)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • CF POSH(16)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(16)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc8」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
3,380税込3,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M4-M6 ボードアンカーフィキシングツール エスコM4-M6 ボードアンカーフィキシングツールエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947BC-8
8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-8
1”   ホース用プラグ(アルミ製) エスコ1” ホース用プラグ(アルミ製)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462BC-8
8.0mm 絶縁ナットドライバー エスコ8.0mm 絶縁ナットドライバーエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BC-8種類電工ドライバー/ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
30x32mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型) エスコ30x32mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)30×32全長(mm)300質量(g)480
1インチ 中圧用真鍮メネジソケット エスコ1インチ 中圧用真鍮メネジソケットエスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BC-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)2.9最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-8仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
1/4”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sqソケットレンチセットエスコ
84,400税込92,840
1個
翌日出荷
セット商品数30点差込角(inch)1/4”ラチェットハンドル117mm
185mm はさみ・剪定 エスコ185mm はさみ・剪定エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
切断能力(Φmm)15エスコ品番EA540BC-8ホワイト質量(g)135材質(刃)高炭素刃物鋼全長×刃長(mm)185×40
延長ケーブル エスコ延長ケーブルエスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
EA814BC-1用4m延長ケーブル。
質量(g)440コード長さ(m)4
EA991BC-52・72用替えノズル エスコEA991BC-52・72用替えノズルエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-52・72用】 替えノズル。材質ポリエチレン質量(g)13ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物
マルチドリル エスコマルチドリルエスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
270mm/46mm モンキーレンチ(広口/グリップ付) エスコ270mm/46mm モンキーレンチ(広口/グリップ付)エスコ
6,810税込7,491
1本
翌日出荷
材質特殊工具鋼全長(mm)270質量(g)525先端厚さ(mm)8口幅(mm)46呼び長さ(mm)250アズワン品番64-7865-44
M8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-81
銅管エルボ (45°) エスコ銅管エルボ (45°)エスコ
2,470税込2,717
1パック
翌日出荷
空調機の室内機と室外機を結ぶ冷媒配管に。90°エルボと比べて流体の抵抗が少ない為、スムーズな流れを確保できます。
材質
EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコEA991BC-55・75用替えロングノズルエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
415mm/255mm なた エスコ415mm/255mm なたエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
生垣、垣根のメンテナンスに
仕様●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mmアズワン品番65-3887-59
450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-82線径(Φmm)0.1
8本組/5.5-19mm 両口スパナ エスコ8本組/5.5-19mm 両口スパナエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA615BC-80商品構成セット品
89x210mm パテナイフ(軟) エスコ89x210mm パテナイフ(軟)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
仕様腰の硬さ:軟材質刃:ハイカーボンスチール、柄:ナイロン全長(mm)210刃幅(mm)89
300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-81線径(Φmm)0.1
M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
680税込748
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-82
80mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ80mm[喰付強化型]3本爪プーラーエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BC-80
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
【EA991BC-52・72用】替え穴あきジョイント。
材質PP質量(g)5外径(Φmm)61危険物の類別非危険物
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続アズワン品番65-9280-12
900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-83線径(Φmm)0.1
80mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ80mm 片目片口スパナ(強力型)エスコ
210,000税込231,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-80
替え穴あきジョイント エスコ替え穴あきジョイントエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
【EA991BC-55・75用】替え穴あきジョイント。
材質PP質量(g)17.5外径(mm)68危険物の類別非危険物
ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコワイヤレスイヤホン(カナル型)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
[EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用 エスコ[EA809BC-3A用]8mm 替砥石 2本組/チップソー用エスコ
895税込985
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:6681601●サイズ:8mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/チップソー用)アズワン品番65-3892-65
ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズエスコ
33,200税込36,520
1個
翌日出荷
シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。