カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
- 作業工具(5)
- 梱包用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(453)
- オカムラ(岡村製作所)(78)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- EVANS(47)
- ホンダ(23)
- 西邦工業(18)
- 三菱マテリアル(15)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エレコム(12)
- ベクトン・ディッキンソン(12)
- TRUSCO(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- サンワサプライ(7)
- タンガロイ(7)
- 伊東電機(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bd10」の検索結果

懸垂幕
エスコ¥9,800税込¥10,7801本翌日出荷上下パイプ・ひも付。非粘着。片面印刷。全国安全週間及びその準備期間を案内するための布製垂れ幕です。用途当該情報の明示、啓発に。材質【本体】綿、【パイプ】PVC寸法(mm)1950×700
100mm 圧力計
エスコ¥5,800税込¥6,3801個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス![1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521061-180823-02.jpg)
1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷差込角(inch)1/4サイズT10先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-10全長(mm)28質量(g)10対辺(mm)2.7寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8ねじサイズM6×1.0![[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874579-211117-02.jpg)
[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
エスコ¥108,900税込¥119,7901式当日出荷仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。適合(作業台)EA903BD-28、-29材質アルミ合金製設置寸法・奥行(mm)1116設置寸法・幅(mm)584型番CSDT17A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32
8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
58x 80x239mm キャビネット引出し
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷エスコ品番EA661BD-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×239×58適合キャビネットEA661BD-1![450x1500mm 懸垂幕[安全第一] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754698-260608-02.jpg)
450x1500mm 懸垂幕[安全第一]
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。文字内容安全第一取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-10寸法(mm)1500×450![[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874563-211117-02.jpg)
[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット
エスコ¥108,200税込¥119,0201式当日出荷仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。適合(作業台)EA903BD-26、-27材質アルミ合金製設置寸法・奥行(mm)1116設置寸法・幅(mm)584型番CSDT12A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32
プラダン (スミパネル)
エスコ¥3,510税込¥3,8611枚翌日出荷厚物中空構造板。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。用途中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に材質ポリプロピレン厚さ(mm)9サイズ(mm)900×900
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ
エスコ¥3,150~税込¥3,465~1個翌日出荷ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥899~税込¥989~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
ねじ修正キット (スパークプラグシリンダー用)
エスコ¥3,130税込¥3,4431セット翌々日出荷タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます。材質スチール質量(g)100ねじ長さ(mm)9.5、11.1、12.7、19.0タップ長(mm)71.5 (タップ部42)ねじサイズ内側ねじ:14×P1.25、外側ねじ:5/8-18×P1.25六角(mm)タップ六角:5/8” (15.9)適合寸法(mm)プラグねじ:14 (アルミヘッド専用)
プラダン スミパネル 1500x900x9mm EA911BDシリーズ
エスコ¥5,030税込¥5,5331枚翌日出荷。水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。仕様●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)9色グレー奥行(mm)1500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×9![[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64594155-260423-02.jpg)
[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥64,700税込¥71,1701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32(9本組)全長(mm)130~370
EA661BD-1、-10用仕切板
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(36枚)当日出荷エスコ品番EA661BD-1材質外側/スチール、引き出し/樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×360×250、(各引出し)50×80×240仕切板EB661BD-11・36枚入り(別売)、(各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます)
22x24mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥8,910税込¥9,8011個4日以内出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)22×24全長(mm)310
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
エスコ¥879~税込¥967~1個当日出荷。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥4,250税込¥4,6751個当日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
8本組 電ドルソケットセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301組翌日出荷サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm






![1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521061-180823-02.jpg)

![[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874579-211117-02.jpg)





![450x1500mm 懸垂幕[安全第一] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754698-260608-02.jpg)
![[折りたたみ式作業台用] フル手すりセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73874563-211117-02.jpg)





![[9点] メガネレンチセット(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64594155-260423-02.jpg)