カテゴリ
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(174)
- ParkerTAIYO(131)
- ホンダ(65)
- 三菱ふそう(53)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- KTC(36)
- SPARKFUN(26)
- be quiet!(26)
- KITO(キトー)(20)
- SIEMENS(18)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ラスタバナナ(13)
- IDEC(和泉電気)(10)
- マイクロソフト(10)
- 横浜ディスプレイミュージアム(10)
- コクヨ(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ホームテイスト(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「be03」の検索結果

クッション養生ボード(3ツ折)1820x910x3.5mm EA911BEシリーズ
エスコ¥8,800税込¥9,6801セット(5枚)翌日出荷熱罫線が2ケ所に施されており3つ折りができる為持ち運びが楽になります。発泡材をラミネートしているので従来のプラダンに比べてクッション性があります。プラダンには帯電防止処理・耐候処理・コロナ放電処理が施されています。複合材料としてもお使い頂けます。仕様●サイズ(mm):1820×910●厚み(mm):3.5●折り畳みサイズ:607x910x10.5(t)mm●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●色:ブルー●入数:5枚●従来のプラダンにクッションを追加●2.5mmのプラダンに1.0mmの発泡材をラミネートしたクッション付プラダン形状プラダン外寸法・幅(mm)910外寸法・奥行(mm)1820
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
1.0tonx3.0m レバーホイスト
エスコ¥34,100税込¥37,5101台翌日出荷仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg使用荷重(t)1ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)最大3.0
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BE-3A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)48直径(Φmm)5最大回転数(min-1[r.p.m])70000砥石長(mm)8
3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BE-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
120mm 精密用ピンセット(非磁性スチール製)
エスコ¥9,280税込¥10,2081個翌日出荷非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。材質非磁性ステンレス形状直・鋭寸法(mm)先端幅:0.3、全長:120
8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
エスコ¥600税込¥6601本4日以内出荷日焼け跡が残らない透明あごひもです。仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12











![[ XL] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438513-130510-02.jpg)