カテゴリ
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ParkerTAIYO(131)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- KTC(27)
- KITO(キトー)(20)
- ラスタバナナ(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- コクヨ(9)
- メディアカバーマーケット(8)
- SCHMERSAL(7)
- ホームテイスト(7)
- RS PRO(6)
- 萩原(6)
- Dynabook(6)
- B-EAR(6)
- PGA(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- SICK(5)
- ブランドをもっと見る
「be03」の検索結果

ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BE-3A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)48直径(Φmm)5最大回転数(min-1[r.p.m])70000砥石長(mm)8
3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPTエスコ品番EA140BE-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BE-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ








![[ XL] ニトリルゴム ロング手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438513-130510-02.jpg)