「bf 01」の検索結果
1個
¥9,190
税込¥10,109
翌日出荷
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×52
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
アズワン品番65-9264-74
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-79
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-81
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
。特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):74●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
アズワン品番65-9251-04
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
アズワン品番65-9264-73
1セット
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
[EA705BF-5用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター
適合本体EA705BF-5
1パック(10個)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
[EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター
適合本体EA705BF-11
1パック(10個)
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):81●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
アズワン品番65-9251-05
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
EA334BF-1Y、BF-1G用フレーム
仕様●サイズ(m):2×0.52×2.15(H)
アズワン品番68-1810-58
1個
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。
キャスター付
フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y)
大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G)
パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kg
アズワン品番68-1810-56
1個
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA469BF-7
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥61,500
税込¥67,650
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462BF-14
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462BF-12
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-22
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)6.4
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA469BF-4
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462BF-8
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA462BF-24
1個
¥8,080
税込¥8,888
8日以内出荷
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-16
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98
管外径(Φmm)6
接続R(PT)×金属管接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
1個
¥3,280
税込¥3,608
欠品中
形状チーズ
エスコ品番EA469BF-1
関連資料(0.15MB)
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BF-102
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BF-107
種類ナットドライバー
商品構成単品
アズワン品番64-7870-18
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7856-44
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7856-46
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
使用ガスアセチレン
エスコ品番EA300BF-7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
使用ガスアセチレン
エスコ品番EA300BF-9
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ