カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 手袋(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 椿本チエイン(378)
  • SMC(238)
  • オカムラ(岡村製作所)(211)
  • 渡辺電機工業(150)
  • 神東塗料(43)
  • 新日軽(LIXIL)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • 三桂製作所(19)
  • ホンダ(16)
  • PROST's(13)
  • Festo(10)
  • BRAITH(ブレイス)(9)
  • ナイキ(8)
  • TKG(8)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • 富士電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg8」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ8.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-8関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
235x240x1200mm ジョレン(全鋼・木柄) エスコ235x240x1200mm ジョレン(全鋼・木柄)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
砂利かきや、すくいあげに使用します。
全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240
オイルトラップ エスコオイルトラップエスコ
7,500税込8,250
1パック
翌日出荷
蒸発器内での油溜まりを防ぎます。運転停止時の液冷媒や油の圧縮機への流入を防ぎます。
材質
400mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ400mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
121,500税込133,650
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500BG-250質量(kg)7.85アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-66入数3本組
#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-8
ダストプラグ(アルミ製) エスコダストプラグ(アルミ製)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷から8日以内出荷
[L] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ[L] 手袋(ポリウレタン/黒)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-82
1インチ 中圧用ステンレスオネジソケット エスコ1インチ 中圧用ステンレスオネジソケットエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPTエスコ品番EA140BG-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
ショベル・穴アキ (木柄/6本) エスコショベル・穴アキ (木柄/6本)エスコ
18,200税込20,020
1組(6本)
当日出荷
6本入り。泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080穴径(Φmm)12材質(柄部)質量(kg/本)1.8材質(先端)先端サイズ(mm)270×390
キャリーケース(黒) エスコキャリーケース(黒)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ
298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ エスコ298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズエスコ
23,200税込25,520
1組(6本)
翌日出荷
オールアルミ合金製の軽量仕様です。
仕様●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403
260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組) エスコ260x305x 980mm ショベル(角形・木柄/6本組)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-82質量(kg)2先端寸法(mm)260×305材質(柄部)先端材質
[LL] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ[LL] 手袋(ポリウレタン/黒)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-83質量(g)約64
8.0/12.0mmx100m ウレタンホース エスコ8.0/12.0mmx100m ウレタンホースエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BG-8Aオレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)0.9使用流体空気
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)エスコ
7,260税込7,986
1セット(2本)
翌日出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
[M] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ[M] 手袋(ポリウレタン/黒)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-81
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本) エスコ260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄/6本)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-84材質先端:スチール、柄:木先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組) エスコ228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄/6本組)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-81質量(kg)1.6先端寸法(mm)228×295材質(柄部)先端材質
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
39,800税込43,780
1台(1台)
8日以内出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間