「bh-12」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
使用ガスプロパン・天然ガス
エスコ品番EA300BH-12
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8.5×16
材質(ホース)補強ビニール
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌々日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469BH-12
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
常用圧力(MPa)2
材質真鍮
仕様オーリング(NBR)
型中圧型
構造バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)41
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
ポケットに入るサイズです。
仕様●<セット内容>:9サイズ●サイズ:5/64"・3/32"・7/64"・1/8"・9/64"・ 5/32"・3/16"・7/32"・1/4"●ケース長:112mm●重量:192g
アズワン品番68-1823-39
1ケース
¥1,550
税込¥1,705
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-12
色黒
寸法L(mm)125
寸法H(mm)49
寸法A(mm)20
寸法M(mm)112
ねじサイズM6
1個
¥1,740
税込¥1,914
3日以内出荷
形状キャップ
エスコ品番EA462BH-12
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
エスコ品番EA470BH-12
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
非粘着
ヒモ付
仕様●サイズ(mm):600×450×0.35(t)●材質:ビニールターポリン●表示内容:点検中
アズワン品番65-2303-75
1枚
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1本
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)50
サイズT27
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-52
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様腰の硬さ:軟
材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン
全長(mm)215
刃幅(mm)127
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)50
サイズT25
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-51
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-12
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)32(タケノコ)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
エスコ品番EA940BH-12
形状平刃
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)Φ6×500
サイズW:38、S:25、A:25
質量(g)125
口幅(mm)25
アズワン品番64-7904-15
1本
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
対辺(mm)【八角】63
最高圧力(MPa)1
SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
レンチを使わずアーム位置をスライド調節できます。
プーラー型(内掛け・外掛け兼用)
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:30-10+●最大直径:120mm●アーム深さ:100mm●重量:1.5kg●引張強度:6t●材質:ドイツ鋼●爪:3本●爪懐長(mm):13●爪厚(mm):3-8●爪幅(mm):20●内抜き能力(mm):70-180
アズワン品番68-1814-65
1個
¥39,600
税込¥43,560
3日以内出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)50
サイズT20
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7890-50
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BE-1、EA998BH-1、EA998BH-11、-12
ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形
材質(ハンモック)樹脂成形
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A
寸法(mm)1000~1800
質量(g)350
段数2段
危険物の類別非危険物
高さ(m)(作業)3.3
1個
¥3,630
税込¥3,993
8日以内出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-120A
寸法(mm)600~1200
質量(g)240
段数2段
高さ(m)(作業)2.7
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A
寸法(mm)1900~3600
質量(g)650
段数2段
高さ(m)(作業)5.1
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600
エスコ品番EA928BD-360
質量(g)920
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-240A
寸法(mm)1300~2400
質量(g)450
段数2段
高さ(m)(作業)3.9
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ