カテゴリ
- 作業工具(18)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 清掃用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- WAKI(和気産業)(6)
- 近江精機(6)
- アズワン(5)
- エイト(4)
- TRUSCO(4)
- 日動工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- サンコー[日用品](3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- タカチ電機工業(2)
- ベッセル(2)
- BONDHUS(2)
- 水本機械製作所(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
「bh5」の検索結果
特価

150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途みぞの泥、ゴミ掃除にエスコ品番EA650BH-5材質頭:鉄板、柄:天然木質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510
24x27mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)56寸法(mm)24×27全長(mm)380質量(g)780![300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527804-210428-02.jpg)
300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組)
エスコ¥68,200税込¥75,0201組翌日出荷用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200質量(kg)3.78アーム長さ(mm)300入数3本組
アングルアダプター
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷通水型ブラシヘッド(EA928BM-1/-4)と通水型ブラシハンドル(EA928BM-180/-360)を接続する際使用すると便利です。エスコ品番EA928BH-5首振角度(°)270
シリンダーホーン
エスコ¥44,400税込¥48,8401個翌日出荷シャフトが自在に動くことで、シリンダーの奥まで簡単に研磨できます。先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます。耐久性のある軸径12.7mm(1/2”)のドライバードリルと組み合わせて使用して下さい。エスコ品番EA514BH-50セット内容シリンダーホーン本体、砥石セット(砥石&ワイパー)×2種(粗目#80、中目#180)、クリーニングブラシ、ドレッサー、保管ケース粒度粗目#80、中目#180全長(mm)270能力(mm)76.2~108砥石長(mm)125![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286617-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥865税込¥9521本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
50mmラチェット式クランプ
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)185レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)50口深(mm)66![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
[SDSプラス]ドリルビット
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,340税込¥1,4741個(2個)翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)
[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)
[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥4,920~税込¥5,412~1個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
1.9-3.6m/2段 アルミハンドル
エスコ¥6,530税込¥7,1831個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)
[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
0.6-1.2m/2段 アルミハンドル
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)
[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥7,130税込¥7,8431個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル









![300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527804-210428-02.jpg)



![[EA514BH-50用] 替砥石セット/#80 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530175-210428-02.jpg)
![3/8"DR/T55x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747333-210510-02.jpg)
![3/8"DR/T50x38mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747324-210510-02.jpg)



![[EA514BH-50用] 替砥石セット/#500 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530209-210428-02.jpg)
![5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733184-210510-02.jpg)
![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286617-260624-02.jpg)
![[EA514BH-50用] 替砥石セット/#280 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64530193-210428-02.jpg)



![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)
![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)

![5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733193-210510-02.jpg)





![[1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662285-260615-02.jpg)
![[1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662267-260615-02.jpg)

![[1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662276-260615-02.jpg)


![[0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662836-180827-02.jpg)
![[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03662854-180827-02.jpg)