カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • MSTコーポレーション(11)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • 近江精機(8)
  • SMC(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • エイト(6)
  • アズワン(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 日動工業(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • EFFEX(エフェックス)(4)
  • KSフィルター(4)

「bh5」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃(EA545BH-5用) エスコ

    替刃(EA545BH-5用)

    エスコ
    7,490税込8,239
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-15
  • 150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能) エスコ

    150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途みぞの泥、ゴミ掃除にエスコ品番EA650BH-5材質頭:鉄板、柄:天然木質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510
  • 5.0mm 六角軸ドリル エスコ

    5.0mm 六角軸ドリル

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BH-5刃長(mm)62刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
  • 32mm センターパンチクランプ(SUS201/5本) エスコ

    32mm センターパンチクランプ(SUS201/5本)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463BH-5
  • 24x27mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    24x27mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)56寸法(mm)24×27全長(mm)380質量(g)780
  • 300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) エスコ

    300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組)

    エスコ
    68,200税込75,020
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200質量(kg)3.78アーム長さ(mm)300入数3本組
  • 13mm/750mm ボルトカッター エスコ

    13mm/750mm ボルトカッター

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-5
  • #200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ

    #200/M6x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BH-5使用ガスプロパン・天然ガス
  • アングルアダプター エスコ

    アングルアダプター

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    通水型ブラシヘッド(EA928BM-1/-4)と通水型ブラシハンドル(EA928BM-180/-360)を接続する際使用すると便利です。
    エスコ品番EA928BH-5首振角度(°)270
  • [EA514BH-50用] 替砥石セット/#80 エスコ

    [EA514BH-50用] 替砥石セット/#80

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    粒度#80入数2個組
  • 3/8"DR/T55x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T55x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT55差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T50x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T50x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT50差込角(inch)3/8"
  • シリンダーホーン エスコ

    シリンダーホーン

    エスコ
    44,400税込48,840
    1個
    翌日出荷
    シャフトが自在に動くことで、シリンダーの奥まで簡単に研磨できます。先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます。耐久性のある軸径12.7mm(1/2”)のドライバードリルと組み合わせて使用して下さい。
    エスコ品番EA514BH-50セット内容シリンダーホーン本体、砥石セット(砥石&ワイパー)×2種(粗目#80、中目#180)、クリーニングブラシ、ドレッサー、保管ケース粒度粗目#80、中目#180全長(mm)270能力(mm)76.2~108砥石長(mm)125
  • 5.5x120mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ

    5.5x120mm ドリルビット(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824BH-5.5
  • 50x203mm パテナイフ(ステンレス製) エスコ

    50x203mm パテナイフ(ステンレス製)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:軟材質刃:ステンレス、柄:ポリスチレン全長(mm)203刃幅(mm)50
  • [EA514BH-50用] 替砥石セット/#500 エスコ

    [EA514BH-50用] 替砥石セット/#500

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    粒度#500入数2個組
  • 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするハンドル形状です
    商品構成単品
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    865税込952
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。石材、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけに。
    全長(mm)110被削材対応:石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。有効長(mm)50刃先(mm)径:5.0
  • [EA514BH-50用] 替砥石セット/#280 エスコ

    [EA514BH-50用] 替砥石セット/#280

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    粒度#280入数2個組
  • ロータンク用レバーハンドル エスコ

    ロータンク用レバーハンドル

    エスコ
    8,560税込9,416
    1個
    翌日出荷
    材質合成樹脂、天然ゴム
  • 5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
  • 50mmラチェット式クランプ エスコ

    50mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)185レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)50口深(mm)66
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    950税込1,045
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • 鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ

    鋼管用Uボルト[ステンレス]

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個(2個)
    翌日出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    9,300税込10,230
    1個
    翌日出荷
  • 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌々日出荷
    B4ファイルまで対応、大きめの書類や資料など収納します。マチ幅が変更でき、収納量を用途に合わせ対応できます(通勤用にも出張用にも使えます)。また、急に荷物が増えてもあわてる必要がありません。スーツケースのキャリーバー通し付でスーツケースのサブバッグとしても大活躍です。ゴム足鋲、底板、肩アテ付きショルダーベルト付で頑丈かつ使いやすく設計しています。【正面】・アウトポケット×2。・ファスナーポケット・オープンポケット【正面アウトポケット内部】・オープンポケット・ペン差し【背面】・キャリーバー通し【メインルーム内部】・クッション材入りポケット・オープンポケット・ネットポケット×2。・可倒式底板。
    材質マイクロファイバーポリエスター質量(kg)1.1ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×140(190)×310適合サイズB4ファイル(37.9×27.2cm)まで
  • 替刃(EA545BH-6用) エスコ

    替刃(EA545BH-6用)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-16
  • 替刃(EA545BH-4用) エスコ

    替刃(EA545BH-4用)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-14
  • 替刃(EA545BH-3用) エスコ

    替刃(EA545BH-3用)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-13
  • 替刃(EA545BH-2用) エスコ

    替刃(EA545BH-2用)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-12
  • 替刃(EA545BH-1用) エスコ

    替刃(EA545BH-1用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-11
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物