カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 機構部品(4)
  • 農具(4)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イマオコーポレーション(169)
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • SMC(85)
  • オカムラ(岡村製作所)(71)
  • ホンダ(56)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(48)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • KTC(19)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(10)
  • KITACO(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • af(旭風防)(6)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • 未来工業(5)
  • ニッサン(5)
  • CKD(4)
  • Kawasaki(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj3」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA109BJ-3用] 替ブラシ エスコ[EA109BJ-3用] 替ブラシエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
材質ステンレス質量(g)7線径(Φmm)0.15毛丈(mm)42アズワン品番64-2193-98
155x185mm/1230mm ジョレン(ステンレス製) エスコ155x185mm/1230mm ジョレン(ステンレス製)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
Rc  3/8" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7856-73材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
喫煙所標識(縦型) エスコ喫煙所標識(縦型)エスコ
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
片面印刷 縦型 JIS規格安全標識
仕様●サイズ(mm):450×300×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2303-81
園芸用はさみ エスコ園芸用はさみエスコ
2,630税込2,893
1個
当日出荷
ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mmアズワン品番65-2141-87
3.0ton 油圧ジャッキ エスコ3.0ton 油圧ジャッキエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BJ-3最低高さH(mm)190最大揚高(mm)365
#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)0.9六角対辺(mm)11アズワン品番64-7832-46ねじサイズM8×1.0
127mm ベンチバイス(回転台付) エスコ127mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm質量(kg)13最大開口(mm)127口幅(mm)127アズワン品番64-2218-45
300x225mm案内表示板(現場事務所←) エスコ300x225mm案内表示板(現場事務所←)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
表示内容現場事務所←材質エコユニボード寸法(mm)225×300×1取付穴直径4.2mm×4ヶ所印刷片面印刷
40-100mm 軸用精密スナップリングプライヤー エスコ40-100mm 軸用精密スナップリングプライヤーエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)225軸穴種別軸用エスコ品番EA590BJ-3
3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ3.0x125mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)エスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)3全長(mm)125質量(g)35アズワン品番64-7871-20
精密用ペン型ブラシ(ステンレス製) エスコ精密用ペン型ブラシ(ステンレス製)エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
ブラシ先を収納することができます
全長(mm)173材質(本体)PP質量(g)23線径(Φmm)0.15毛丈(mm)42材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)7アズワン品番64-2194-02
3/8インチPT エンドキャップ エスコ3/8インチPT エンドキャップエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA469BJ-3
3/8インチ 中圧用タケノコ型ソケット エスコ3/8インチ 中圧用タケノコ型ソケットエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット径(Φmm)11(タケノコ)
[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製 エスコ[フリー/650mm] 手袋 天然ゴム製エスコ
5,230税込5,753
1双
翌日出荷
天然ゴムなのでやわらかい厚さ1mmだから強い
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):650●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:天然ゴム●厚み:1mm●用途:サンドブラストの加工、調合缶の清掃アズワン品番65-3883-52
8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッドエスコ
75,000税込82,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-31
#3x25mm [+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ#3x25mm [+]ドライバービット(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス全長(mm)25先端サイズ(+)#3差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-62両頭機能片頭
345mm 片手鍬・3本爪 エスコ345mm 片手鍬・3本爪エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)345エスコ品番EA650BJ-37質量(kg)0.4先端寸法(mm)80×120
エアーホース (ソフトウレタン製) エスコエアーホース (ソフトウレタン製)エスコ
15,000税込16,500
1巻
翌日出荷
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。
用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
34mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ34mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)34全長(mm)200
32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7幅(mm)25
M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-33寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8
360mm 片手鍬 エスコ360mm 片手鍬エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などの耕起作業に材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)360エスコ品番EA650BJ-31質量(kg)0.4先端寸法(mm)75×120
喫煙所標識(横型) エスコ喫煙所標識(横型)エスコ
1,210税込1,331
1枚
翌日出荷
片面印刷 横型 JIS規格安全標識
仕様●サイズ(mm):200×400×1.2(t)●表示内容:喫煙所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2303-80
38mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ38mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)38全長(mm)215
30mm ラッチ(ステンレス製) エスコ30mm ラッチ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BJ-30
M6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-30寸法L(mm)110寸法H(mm)50寸法L1(mm)120寸法A(mm)10ねじサイズM6
450x600x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製) エスコ450x600x0.8mm/10x 5mm エキスパンドメタル(アルミ製)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BJ-3
32mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ32mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)32全長(mm)185
360mm 片手鍬・3本爪 エスコ360mm 片手鍬・3本爪エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に材質頭部:スチール、柄部:天然木全長(mm)360エスコ品番EA650BJ-36質量(kg)0.4先端寸法(mm)70×110
M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
36mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ36mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)36全長(mm)205
30mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング) エスコ30mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)30全長(mm)185
M6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM6/120mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-31寸法L(mm)120寸法H(mm)50寸法L1(mm)130寸法A(mm)10ねじサイズM6