カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミドリ安全(40)
  • サンコウ(40)
  • PGA(33)
  • R&G RACING PRODUCTS(25)
  • 日本製線(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • TRUSCO(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • コミネ(15)
  • エアージェイ(12)
  • 丸五(11)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • リスパック(8)
  • CKD(7)
  • ホームテイスト(7)
  • LEPLUS NEXT(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-24」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ21x20mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4