カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 矢崎化工(8)
  • SMC(502)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 三菱電機(26)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(20)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
  • 東洋技研(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • カシムラ(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
  • 青木精密工業(6)
  • サンワサプライ(5)
  • AMPHENOL(5)
  • ノーリツイス(4)
  • マキタ(4)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-13」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型アズワン品番65-9254-35関連資料図面(0.08MB)
ロングアイスクリュー エスコロングアイスクリューエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン) エスコ50mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:0.5
六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス) エスコ六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ステンレス軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)ブラシ:0.3
65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン) エスコ65mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:0.5
[EA127BL-1用] フタ エスコ[EA127BL-1用] フタエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
材質枠:カーボンスチール、フタ:アクリル質量(kg)2.1アズワン品番64-2195-44
75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン) エスコ75mm 六角軸 軸付ブラシ(カップ型/ナイロン)エスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に
材質ナイロン軸径(inch)1/4"(6.35mm)毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:75、線径:0.5
34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
材質鉄(SPCC)穴径(Φmm)3寸法H(mm)6寸法A(mm)40.5寸法F(mm)16.5寸法E(mm)20寸法B(mm)34.5寸法C(mm)17仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)3アズワン品番64-7966-06
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
140税込154
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30