「bm-2」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12 ホース内径(Φmm)5 エスコ品番EA124BM-2A 寸法(mm)直径296×340 質量(kg)約2.4 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン(糸入り) 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型) 使用流体エアー ホース外径(Φmm)8 使用場所屋内
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

ブラシに角度が付いている為、様々な角度にご使用頂けます。
商品タイプスペア ブラシ幅(mm)260 材質(ブラシ部)再生PET 材質(ヘッド)合成樹脂 仕様通水型 エスコ品番EA928BM-27 タイプハード 奥行(mm)170 毛丈(mm)60 ブラシ寸法(mm)160×250
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷



トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。
材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.045 タイプ紐付、マチなし 耐冷温度(℃)-30
1パック(10枚)
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
740 税込814
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-92 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

1袋(50個)
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様●サイズ:L●材質:表/ネオプレン 裏/コットンライナー●カラー:ブラック●全長(mm):432●厚み(mm):1.5●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):75 アズワン品番65-9251-32
1双
3,000 税込3,300
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 全長(mm)200 質量(g)100 刃幅(mm)42 刃厚(mm)1.8 材質(刃)SUS-420J2 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂 アズワン品番64-7873-83
1個
650 税込715
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903BM-2 段数2 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1個
58,600 税込64,460
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)450×300×1 取付穴(mm)Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番65-2304-01
1枚
660 税込726
当日出荷


届きにくい場所にも届くロングノズルタイプ フィルター付
仕様●直径:203mm●ノズル外径:12mm●材質:スチール(エポキシ仕上げ)●フレキシブルパイプ:Φ21×406mm●全長:660mm アズワン品番65-2315-23
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

材質(本体)C3771BD 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7847-92 取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BM-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
720 税込792
翌日出荷

ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。
仕様●倍率:15倍●レンズ径:20mm●サイズ:Φ34×26mm アズワン品番65-2177-49
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

表示内容高所作業には必ず安全帯をつけよう 材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
940 税込1,034
3日以内出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

全長(mm)100 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)2.5 エスコ品番EA611BM-2.5 本数1
1個
260 税込286
当日出荷

1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

1本
930 税込1,023
翌日出荷

1本
820 税込902
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。 成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。 表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他 アズワン品番68-1862-81
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1個
190 税込209
翌日出荷

1本
510 税込561
翌日出荷

1本
1,480 税込1,628
翌日出荷

1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)118 内径(Φmm)8.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-26
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)300×600×1 エコマーク認定認定 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷 エコマーク認定番号7118031
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1本
1,660 税込1,826
翌日出荷

1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-21
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷