カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(461)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 昭和コーポレーション(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • フジキン(10)
  • シンコー(9)
  • 渡辺電機工業(9)
  • YAGEO(8)
  • Festo(8)
  • タカチ電機工業(7)
  • トップ工業(7)
  • パイロット(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • 日本精器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn12」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15A 防水コネクター(接地2P) エスコAC125V/15A 防水コネクター(接地2P)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ46×93定格容量15A 125V適合電線(mm2)0.75×2.0アズワン品番64-2282-24
9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルーエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)96使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-39タケノコ径(Φmm)9
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレスアズワン品番64-7857-04バルブ種類ボールバルブ
24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)エスコ
730税込803
1本
翌日出荷
材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)283刃長(mm)150刃幅(mm)24アズワン品番64-7873-94
VVF用両サドル(ステンレス製) エスコVVF用両サドル(ステンレス製)エスコ
420税込462
1袋(10個)
翌日出荷
12mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ12mm ラチェットコンビネーションレンチエスコ
2,510税込2,761
1本
翌日出荷
厚さ(mm)5.5×8.2寸法(mm)12全長(mm)172質量(g)70アズワン品番64-7884-40
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン) エスコ8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
材質ナイロン軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.20
6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン) エスコ6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
材質ナイロン軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.20
1-1/4” ホース用プラグ(ポリプロピレン製) エスコ1-1/4” ホース用プラグ(ポリプロピレン製)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
形状ホース用プラグエスコ品番EA462BN-12
軽作業用帽子 EA998シリーズ エスコ軽作業用帽子 EA998シリーズエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:イエロー●材質:再生ポリプロピレン●重量:235g●鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽●通気孔付●ヘッドバンド採用で、安定した被り心地●帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用アズワン品番65-9343-70
手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ手袋(ニトリルゴム・パウダー無)エスコ
1,540税込1,694
1箱(100枚)
翌日出荷
BN120 省エネタイプ Vベルト エスコBN120 省エネタイプ Vベルトエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)3048エスコ品番EA967BN-120規格BN120
BN112 省エネタイプ Vベルト エスコBN112 省エネタイプ Vベルトエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)2845エスコ品番EA967BN-112規格BN112
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
5,130税込5,643
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN24●サイズ:M120●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●【EA966PC-124用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-41
ベアリングナット EA949KEシリーズ エスコベアリングナット EA949KEシリーズエスコ
6,350税込6,985
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●【EA966PC-126用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-42
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
6,740税込7,414
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164アズワン品番65-9325-49
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ エスコ軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズエスコ
8,270税込9,097
1セット
8日以内出荷
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6アズワン品番65-9325-50