材質黄銅
寸法(mm)Φ3.2×34.7
質量(g)8.2
アズワン品番64-7953-90
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル
映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット
同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続
TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択
質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)
電源DC12V/1A
感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231
レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3
制御UTC:可
有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素
消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)
撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°
撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor
使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下
サイズ(mm)112×87(H)
照射距離(m)赤外線:20
走査方式プログレッシブスキャン方式
映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
アズワン品番65-2167-45
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
関連キーワード