カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • BAHCO(バーコ)(41)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 日東工業(21)
  • KTC(15)
  • マキシンコー(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • ケルヒャー(11)
  • SMC(9)
  • トーアボージン(9)
  • 渡辺電機工業(8)
  • 協育歯車(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • CKD(6)
  • 東海キャスター(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • 生興(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-12」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[業務用] スキマノズル エスコ[業務用] スキマノズルエスコ
1,700税込1,870
1個(1個)
翌日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap直径(Φmm)210質量(g)39パイプ直径(Φmm)35
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
340税込374
1本
予約販売
仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9343-75
取替用水栓ハンドル エスコ取替用水栓ハンドルエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
PMMA、ABS製。アダプター、赤・青ポイント付。
寸法(mm)51×49質量(g)98色(キャップ)青・赤
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3/8"DRx12.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx12.0mm ディープソケットエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)52対辺(mm)12外径(Φmm)16.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-89
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-12材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
12x130mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ12x130mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)12軸長(mm)125
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-56ねじサイズR1/4"
M12x 70mm 雄ねじアンカー (30本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー (30本)エスコ
4,670税込5,137
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-121
雌ねじカップリング(ポリプロピレン製) エスコ雌ねじカップリング(ポリプロピレン製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
形状カップリング
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)