5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
1,210 税込1,331
翌日出荷


カードサイズ3ポケット(表1ポケット、裏2ポケット) ネックストラップ(約50.5cm)付※リール、金具部分含む 引っかかったり強い力が加わると、ネックストラップの留め具が外れる安全パーツ付。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:BP-5703●商品名:ベルポスト リール付きIDカードホルダー●カードサイズ:62×95mm●カラー:黄緑●材質:表地材質/PU裏地材質/ポリエステル本体中芯材質/紙窓材質/PVCネックストラップ材質/PUDカン材質/鉄安全パーツ材質/POMリール材質/亜鉛合金、ナイロン アズワン品番68-1875-15
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい アズワン品番65-9307-14
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷