カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • ケルヒャー(72)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ビックス(43)
  • 伊東電機(25)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • 日東工業(22)
  • マキシンコー(19)
  • 協育歯車(17)
  • KTC(16)
  • VISHAY(16)
  • CKD(13)
  • 象印マホービン(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 渡辺電機工業(10)
  • Renthal(レンサル)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-10」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)6エスコ品番EA611BP-106本数1
Φ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ(2件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
欠品中
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.5使用荷重(kg)249太さ(mm)5
T10x150mm [Torx]T型レンチ エスコT10x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-10
10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)エスコ
86,700税込95,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコAC250V/19A/10m コードリール(アース付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)10軸長(mm)112
Rc  1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-11材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ替刃(EA545BP,EA858BS用)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BP-10
電球交換ツールセット エスコ電球交換ツールセットエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BP-10
3/8"DRx10.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx10.0mm ディープソケットエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)46対辺(mm)10外径(Φmm)14.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-87
M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,900税込5,390
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-101
280x145x150mm 取替用シングルレバー上部 エスコ280x145x150mm 取替用シングルレバー上部エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BP-10A
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
17,300税込19,030
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
M10x 80mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
8,170税込8,987
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BP-102
8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)8エスコ品番EA611BP-108本数1
ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコねじ止め打掛 (ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
木ねじ付き。
材質SUS304仕上電解研磨
10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明) エスコ10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BP-10.9
5.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-105本数1刃先マグネットあり
3.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-103本数1刃先マグネットあり
[9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング) エスコ[9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
49,700税込54,670
1個
翌日出荷
防爆。 ツールロール付。 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
セット内容9点材質アルミニウム青銅サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm(9本組)軸長(mm)50~112
100A吊バンド(VP管用/10個) エスコ100A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114
4.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)4エスコ品番EA611BP-104本数1
5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-100
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA819BP-10
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,330税込9,163
1個
8日以内出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) エスコ[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)エスコ
14,200税込15,620
1個
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BP-10セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
[業務用] スキマノズル エスコ[業務用] スキマノズルエスコ
1,700税込1,870
1個(1個)
翌日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap直径(Φmm)210質量(g)39パイプ直径(Φmm)35
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷