カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(215)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • ケルヒャー(70)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ビックス(43)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 日東工業(22)
  • 伊東電機(20)
  • マキシンコー(19)
  • 協育歯車(17)
  • KTC(16)
  • VISHAY(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 象印マホービン(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • CKD(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 渡辺電機工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp10」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
Φ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ5.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ(2件のレビュー)
3,610税込3,971
1個
予約販売
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.5使用荷重(kg)249太さ(mm)5
6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
予約販売
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)6エスコ品番EA611BP-106本数1
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-10
T10x150mm [Torx]T型レンチ エスコT10x150mm [Torx]T型レンチエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BP-10
10 ton 油圧ジャッキ(ロック式) エスコ10 ton 油圧ジャッキ(ロック式)エスコ
86,700税込95,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BP-10最低高さH(mm)300最大揚高(mm)545
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付) エスコ6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコAC250V/19A/10m コードリール(アース付)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
特性アース付エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10
10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ10x110mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅寸法(mm)10軸長(mm)112
[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル) エスコ[+-]ドライバービットセット(ビット収納ハンドル)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BP-10セット内容ドライバーハンドル:六角軸6.35×145mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:0.6×4.5・1.0×5.5・1.2×6.5mm/ビットホルダー:六角対辺6.35×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
Rc  1"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-11材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ替刃(EA545BP,EA858BS用)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BP-10
電球交換ツールセット エスコ電球交換ツールセットエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BP-10
3/8"DRx10.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx10.0mm ディープソケットエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)46対辺(mm)10外径(Φmm)14.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-87
M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,900税込5,390
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-101
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
17,300税込19,030
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
280x145x150mm 取替用シングルレバー上部 エスコ280x145x150mm 取替用シングルレバー上部エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BP-10A
M10x 80mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
8,170税込8,987
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BP-102
8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ8.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)8エスコ品番EA611BP-108本数1
ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコねじ止め打掛 (ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
木ねじ付き。
材質SUS304仕上電解研磨
10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明) エスコ10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BP-10.9
5.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-105本数1刃先マグネットあり
3.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ3.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-103本数1刃先マグネットあり
[9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング) エスコ[9本組]Hexキーレンチセット(ノンスパーキング)エスコ
49,700税込54,670
1個
翌日出荷
防爆。 ツールロール付。 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
セット内容9点材質アルミニウム青銅サイズ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm(9本組)軸長(mm)50~112
100A吊バンド(VP管用/10個) エスコ100A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)100奥行(mm)26適合管外径(Φmm)114
4.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ4.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)4エスコ品番EA611BP-104本数1
5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ5本組/3-8mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611BP-100
[業務用] スキマノズル エスコ[業務用] スキマノズルエスコ
1,700税込1,870
1個(1個)
翌日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap直径(Φmm)210質量(g)39パイプ直径(Φmm)35
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷