カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • Festo(38)
  • KITO(キトー)(191)
  • MAZDA(マツダ)(106)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • SMC(133)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ケルヒャー(22)
  • セキセイ(18)
  • ツヨロン(藤井電工)(19)
  • トレード(137)
  • トンボ鉛筆(14)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(80)
  • ビックス(43)
  • レイ・アウト(17)
  • 伊東電機(162)
  • 協育歯車(15)
  • 日東工業(23)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp5」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製 アイボルト エスコ

    ステンレス製 アイボルト

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ

    30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BP-5
  • 医薬用外劇物 エスコ

    医薬用外劇物

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
  • 5x 79mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    5x 79mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能。高硬度と強力なトルクを実現。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。BAM ATEX認証。
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)5.0質量(g)12軸長(mm)79硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/mm2
  • PJ 1/2” 共用万能ホーム水栓 エスコ

    PJ 1/2” 共用万能ホーム水栓

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BP-5
  • Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BP-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)50太さ(mm)4
  • パラシュートコード(OD色) エスコ

    パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    翌日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    材質ナイロン色ODグリーン使用荷重(kg)50太さ(mm)Φ4
  • [+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ

    [+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用

    エスコ
    ¥9,570税込¥10,527
    1セット
    翌日出荷
    ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
    仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
  • 3/8"DRx 5.5mm ディープソケット エスコ

    3/8"DRx 5.5mm ディープソケット

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55質量(g)37対辺(mm)5.5外径(Φmm)8.9差込角(inch)3/8"
  • E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
  • 50A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    50A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)50適合管外径(Φmm)60
  • [+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用 エスコ

    [+ Hex Torx] スタビードライバー 差替/自転車用

    エスコ
    ¥5,780税込¥6,358
    1セット
    翌日出荷
    ビットをハンドル内に収納できます。
    仕様●<セット内容>:7点●ドライバーハンドル:115mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●TORXビット:T10・T25●Hexビット:2.5・3・4・5mm●ビット六角シャンク:4/1"●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状●ハンドル先端マグネット付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車用
  • E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
  • [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式 エスコ

    [+ - Torx]スタビードライバービットセット ラチェット式

    エスコ
    ¥7,970税込¥8,767
    1セット
    翌日出荷
    。ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
    仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
  • E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ

    E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm
  • ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコ

    ねじ止め打掛 (ステンレス製)

    エスコ
    ¥915税込¥1,007
    1個
    翌々日出荷
    木ねじ付き。
    材質SUS304仕上電解研磨
  • 替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ

    替刃(EA545BP,EA858BS用)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BP-10
  • 防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ

    防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)

    エスコ
    ¥45,600税込¥50,160
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
    その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 200mm 万能はさみ エスコ

    200mm 万能はさみ

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1丁
    翌日出荷
    。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
    仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃繰り返し・詰め替え対応