仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI
寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)
アズワン品番64-2195-59
1個
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
EA127BS-1用ノズル
高い場所、手が入らない奥まった場所にも楽にアクセス!
ドライブラストはもちろん、ウェットブラストまで施工可能。
高精度なアルミ製ノズル
仕様●全長:690mm●サイズ(W×D×H)mm:690×90×25
アズワン品番65-2110-49
1本
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
1袋(5個)
¥240
税込¥264
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
仕様●直径:90mm●ノズル外径:10mm・15mm●材質:PFA●全長:114mm●肉厚:2.5mm
アズワン品番65-2314-16
1個
¥9,850
税込¥10,835
8日以内出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂
アズワン品番65-9272-66
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
エスコ品番EA687BS-13
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
形状平刃
種類プラグ
仕様かしめ内寸:8mm
材質低炭素鋼
線径(Φmm)2
口幅(mm)22.5
アズワン品番64-7967-11
入数約100個
1袋(100個)
¥455
税込¥501
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)170
アズワン品番64-2240-77
1本
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
エスコ品番EA527BS-100
セット内容ブラインドリベット(リベット径:2.4mm)板厚0.5~3.2mm用×20本、(リベット径:3.2mm)板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.0mm)板厚:0.5~3.2mm用・板厚:3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各20本、(リベット径4.8mm)板厚3.2~4.8mm用・板厚:4.8~6.4mm用×各15本
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
エスコ品番EA687BS-17
二面幅(mm)17
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
エスコ品番EA687BS-11
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA687BS-10
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-1
リベット径(Φmm)2.4
板厚(mm)0.5~3.2
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8
仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付
エスコ品番EA124BS-1
寸法(mm)直径290×162
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-5~40
常用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)ポリウレタン
破壊圧力(MPa)1.5以上
ホース外径(Φmm)12
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)200
質量(g)380
口幅(mm)25
アズワン品番64-2221-67
1本
¥9,560
税込¥10,516
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)100
質量(g)40
口幅(mm)13
アズワン品番64-2218-95
1本
¥5,620
税込¥6,182
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)115
質量(g)32
アズワン品番64-2240-94
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌々日出荷
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7
全長(mm)92
アズワン品番64-2240-74
1本
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
1袋(5個)
¥150
税込¥165
3日以内出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19
全長(mm)215
質量(g)180
アズワン品番64-2240-07
1本
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)13
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-02
1本
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)800
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ステンレス
1個
¥119,000
税込¥130,900
翌日出荷
1袋(5個)
¥455
税込¥501
当日出荷
エスコ品番EA687BS-18
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
全長(mm)102
幅(mm)37
厚さ(mm)1.5
穴数8
エスコ品番EA951BS-102
種類フラッシュ丁番
1セット(2枚)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14
全長(mm)175
質量(g)90
アズワン品番64-2240-03
1本
¥4,210
税込¥4,631
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品
アズワン品番65-9254-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金
仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
段数5
踏ざん踏面幅(mm)43
型番FRP-1L18
アズワン品番65-2238-24
1台
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)14×17
全長(mm)150
アズワン品番64-2240-76
1本
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12×14
全長(mm)130
アズワン品番64-2240-75
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)12
全長(mm)150
質量(g)65
アズワン品番64-2240-01
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ