。一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒
アズワン品番65-9271-85
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
軸径(Φmm)6
材質スチール
軸長(mm)24
線径(Φmm)0.3
白旗付
軽量でコンパクトに収納できます
ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です
オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン)
アズワン品番65-2300-26
1個
¥6,440
税込¥7,084
当日出荷
エスコ品番EA638BT-2
穴径(Φmm)10×10
外形寸法(mm)120×86
引張強度(kg)4950
リング穴径(Φmm)53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
エスコ品番EA425BT-2
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
軽量で耐久性に優れています。
静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-2
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
アズワン品番65-2304-16
1枚
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
種類ボディ
形状平刃
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
1本
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550BT-2
セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10"
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
仕様非粘着A3サイズのボードがセットできるコンパクトなスタンド付
付属品水性ペン(黒)1本、消し具
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)
寸法(mm)ボード:297×420×2、スタンド:439×93×803(H)
型番320-30
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6
全長(mm)315、240
軸長(mm)200、125
アズワン品番64-7880-83
1組
¥5,670
税込¥6,237
翌日出荷
エスコ品番EA687BT-22
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA687BT-20
1個
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
手の甲は通気性の良いスパンデックス。
指の間、メッシュで通気性が良いです。
マジックテープ止。
色赤
サイズL
エスコ品番EA353BT-23
機能柔軟性、通気性
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA687BT-21
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
仕様非粘着
付属品水性ペン(黒)1本、消し具、受け皿
材質ホーローホワイトボード
寸法(mm)600×900
型番320-50
エスコ品番EA638BT-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)15
種類ウォールフック
穴径(Φmm)6.8
寸法L(mm)34
寸法d(mm)7
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)34
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)4
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。
色ダークグリーン
フレームキャスター付
寸法(m)1×0.486×2.16(H)
材質(フレーム)アルミ
全光線透過率(%)1
使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1セット
¥29,700
税込¥32,670
当日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1セット
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-48
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。
手の甲は通気性の良いスパンデックス。
指の間、メッシュで通気性が良いです。
マジックテープ止。
色赤
サイズXL
エスコ品番EA353BT-24
機能通気性、柔軟性
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-26
色白
寸法A(mm)120
寸法B(mm)135
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4.5
種類ウォールフック
穴径(Φmm)3.8
寸法L(mm)25
寸法d(mm)4
使用荷重(kg)7
寸法A(mm)22
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)2.5
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA573BT-25
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
エスコ品番EA141BT-20
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじM4×0.7(2箇所)
エスコ品番EA948BT-22
色白
寸法A(mm)45
寸法B(mm)60
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ