エスコ品番EA687BT-12
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BT-12
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
エスコ品番EA940BT-12
1個
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体水・ガス・油
材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
アズワン品番64-7857-29
バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)
ねじサイズRc1・1/4”
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))
ボア径レデューストボア型
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥126,700
税込¥139,370
7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550BT-12
セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
。一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒
アズワン品番65-9271-85
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番64-2196-42
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)50
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.2
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,930
税込¥5,423
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)25
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)38
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)32
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)
外径(mm)19
ブラシ長(mm)50
仕様インパクトドライバー用
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
差替スタビードライバー用のポーチです。フックやファスナーにより意図しない開放がなく、中身の紛失を防止します。軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。スタビーハンドルが1本、ショートビット25mmが18本収納できます。
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
アルミ製
ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-120A
寸法(mm)600~1200
質量(g)240
段数2段
高さ(m)(作業)2.7
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95
アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L
アズワン品番65-3892-98
1セット
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード