カテゴリ
- 作業工具(3)
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KTC(34)
- TRUSCO(16)
- StarTech.com(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ALBA(アルバ)(9)
- SMC(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- アイネックス(5)
- サンワサプライ(4)
- 日本マグネティックス(4)
- 共立電気計器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- nepros(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- KSフィルター(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ローランド(3)
- ブランドをもっと見る
「bt2-04」の検索結果

HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ
エスコ¥10,900税込¥11,9901本翌日出荷プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。仕様●規格:Premium HDMI認証品●カラー:ブラック●ケーブル長:9m●HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)●プレミアムハイスピード対応●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ
エスコ¥8,790税込¥9,6691本翌日出荷プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1個翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。






![1/2"DR/T[TORX]ビットソケットセット EA618RSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055070-241204-02.jpg)
![1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055131-241204-02.jpg)
![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)