カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「bt2-04l」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros

    6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット

    nepros(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)
    ¥688税込¥757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット KTC

    (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット

    KTC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
    全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(4コ

    KTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9460セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-3L、04L、05L、06L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)275先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(6 KTC

    (6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(6

    KTC
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9478セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT2-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)390先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット KTC

    (12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット

    KTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9583セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT4-3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、1/2L、9/16L、5/8L、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1700先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)12.7
  • トルクアダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクアダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    翌々日出荷
    回すだけで「ゆるみ」や「締め過ぎ」を防ぐトルク管理が可能!。締付けトルクを音とショックでお知らせ。工作機械のインサート交換時に適切なトルク管理ができるトルクアダプターセット。インサートの交換や精密部品の組み立てにかかる時間を大幅に削減し、作業効率UP!
    仕様●ングトルクスビットプラス製品番号:BT8IPL/BT15IPL/BT20IPL●トルクアダプター製品番号:2TAB1.2/2TAB3.5/2TAB4/2TAB4.5●ロングT型トルクスビット製品番号:BTT8L/BTT15L質量(g)電動ドライバー:165最大トルク(N・m)電動ドライバー:2.5(電動時)/10(手動時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260セット数全17点連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60ビット二面幅(mm)電動ドライバー:6.35充電可能回数約500
  • レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所

    レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

    明治機械製作所
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    翌々日出荷
    圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式連続・断続運転兼用式
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    5日以内出荷
    2.5G/1G マルチギガポートを24基と専用SFP+スロットを4基搭載したL2+スマートスイッチ。24ポートがIEEE 802.3bt PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、スイッチ全体で720Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。
  • JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+ TP-LINK

    JetStream 4ポート 10GE L2+マネージスイッチ(4 PoE++ポート搭載)/2スロット 10G SFP+

    TP-LINK
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    10Gbps対応のRJ45ポート×4とSFP+スロット×2が超高速接続を提供。PoE++対応:802.3af/at/bt準拠の10Gポート×4では、それぞれ最大60Wの給電が可能なためOmada WiFi 6やWiFi 6E EAPの導入に最適。スタティックルーティング・エンタープライズレベルのQoS・IGMPスヌーピング等を含むL2及びL2+機能のフルラインナップに対応。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。
    ポート数4
  • コンベヤチェーン 椿本チエイン

    コンベヤチェーン

    椿本チエイン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン
  • 両端RJ45付き 極細径可動用FA-LANケーブル CAT6A 撚線タイプ 2m 岡野電線

    両端RJ45付き 極細径可動用FA-LANケーブル CAT6A 撚線タイプ 2m

    岡野電線
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    31日以内出荷
    撚線ケーブル Cat6Aに対応。両端RJ45付き EtherCAT認定品。 。二重シールドで高耐ノイズ性。 ケーブル被覆に、耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性を高めた材料を使用
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応