25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,070 税込2,277
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638BT-31 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)9 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)23 寸法A(mm)3.3 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)21
1個
165 税込182
当日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスコ品番EA550BT-3 セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm" 種類セット品 商品構成セット品
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
1セット
7,030 税込7,733
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
1本
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-33 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)110 種類ウォールフック 穴径(Φmm)8 使用荷重(kg)180 寸法A(mm)7.9 寸法D(mm)38 寸法E(mm)27 寸法B(mm)44 寸法C(mm)64
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷


1個
67,100 税込73,810
翌日出荷

1個
50,500 税込55,550
翌日出荷

1パック(50本)
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷

1丁
80,100 税込88,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(50本)
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ 耐荷重300gf/枚 サイズ(mm)100×30×1.5(t) 特性超強力
1袋(10枚)
2,290 税込2,519
翌日出荷

保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
材質マグネットシート+粘着テープ 耐荷重500gf/枚 サイズ(mm)100×30×3(t) 特性超強力
1袋(10枚)
2,710 税込2,981
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BT-30C 長さ(m)30 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-360A 寸法(mm)1900~3600 質量(g)650 段数2段 高さ(m)(作業)5.1 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-32 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)60 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)95 寸法A(mm)5.8 寸法D(mm)34 寸法E(mm)23 寸法B(mm)39 寸法C(mm)51
1個
1,210 税込1,331
欠品中

EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A 材質ABS樹脂 全長(mm)190 ハンドル径(Φmm)32 口幅(mm)1320 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • gt3