カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(3)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(2,483)
  • CKD(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • 富士電機(13)
  • マルゼン[厨房機器](13)
  • ダイハツ(12)
  • スバル(10)
  • タクミナ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 伊東電機(5)
  • アイメックス(5)
  • EARTH MAN(4)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ミヅシマ工業(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-10」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-58ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-57ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-56ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-55ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-51ねじサイズRc1"バルブ種類ボールバルブ
100x1.0mm/ 1m マグネットシート エスコ100x1.0mm/ 1m マグネットシートエスコ
1,840税込2,024
1巻
翌日出荷
材質フェライト+エラストマー長さ(m)1寸法(幅W×厚さ)(mm)100×1着磁力片面
60.5mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ60.5mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:60.5、D:26、H:83アズワン品番64-2208-67
48.6mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ48.6mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:48.6、D:26、H:77アズワン品番64-2208-66
42.7mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ42.7mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:42.7、D:26、H:74アズワン品番64-2208-65
34.0mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ34.0mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:34.0、D:26、H:70アズワン品番64-2208-64
15.8mm  ステンレス薄肉管用吊バンド エスコ15.8mm ステンレス薄肉管用吊バンドエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質本体:SUS430、吊用タン:鉄寸法(mm)適合管外径:15.88、D:26、H:61アズワン品番64-2208-61
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ3/8”sqx10mm[2重4角]ソケットエスコ
879税込967特価
1個
取扱停止中
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)10差込角(inch)3/8”全長(mm)26外径(mm)16.8
6.0/10.0mmx10m 高圧ホース(カプラー付) エスコ6.0/10.0mmx10m 高圧ホース(カプラー付)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
特性耐圧エスコ品番EA125BW-10材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(m)10内径(Φmm)6外径(Φmm)10
10.0x 54mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ10.0x 54mm ドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BW-10
50x1.0mm/10m マグネットシート エスコ50x1.0mm/10m マグネットシートエスコ
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様片面着磁エスコ品番EA781BW-10材質フェライト+エラストマー幅(mm)50厚さ(mm)1長さ(m)10吸着力55gf/cm2以上
10x300mm [Hexagon]T型レンチ エスコ10x300mm [Hexagon]T型レンチエスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BW-10
[L]耐油・耐薬品手袋 エスコ[L]耐油・耐薬品手袋エスコ
1,350税込1,485
1個
当日出荷
エスコ品番EA354BW-10
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
自由丁番 エスコ自由丁番エスコ(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1パック(2個)
当日出荷
種類自由丁番