カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • TRUSCO(6)
  • ミヅシマ工業(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • brembo(3)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(3)
  • EARTH MAN(2)
  • ケルヒャー(2)
  • 廣杉計器(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • BLUE WIDE(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アゼアス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bw-14」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
41,300税込45,430
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-53ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
M10x36mm [クロームメッキ]丸ナット エスコM10x36mm [クロームメッキ]丸ナットエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-14材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理クロムメッキ寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
シリンダーポリッシャー エスコシリンダーポリッシャーエスコ
5,260税込5,786
1本
翌日出荷
各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
メカニクスグローブ(ナイロン) エスコメカニクスグローブ(ナイロン)エスコ
5,000税込5,500
1双
翌日出荷
マジックテープ止 通気性が良く、快適に作業ができます ナイロン製の引掛け用ループ付 手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。 0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。 指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。 通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。 手首部分もしっかりフィットします。 サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。
材質合成皮革厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT
防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白 エスコ防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白エスコ
615税込677
1個
8日以内出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mmアズワン品番68-1869-10