カテゴリ
- 保管用品(4)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SOURIAU(39)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SPARKFUN(7)
- DELTRON(5)
- プリンストン(4)
- BOURNS(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- SMC(3)
- コミネ(3)
- エフピコ(3)
- アソー(2)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- BIG DAISHOWA(2)
- タカチ電機工業(2)
- 千代田通商(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
「by-12」の検索結果
特価

絶縁ショベル(角形/グラスファイバー
エスコ¥15,400税込¥16,9401個当日出荷ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)
エスコ¥7,440税込¥8,1841個翌日出荷Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです。ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します。温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します。スチームのラインでの使用に優れています。表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です。用途EA462BD、EA462BE、EA462BF、EA462BH、EA462BP、EA462BR、EA462BS、EA462BVシリーズ用エスコ品番EA462BY-12材質フッ素樹脂(PFA)厚さ(mm)6.7呼び径1・1/4”使用温度(℃)-20~180呼び径(A)32外径(mm)49内径(mm)32
パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.45m/アイボリー/2本
エスコ¥670税込¥7371組(2本)翌日出荷材質鉄(樹脂コーティング)色アイボリー質量(g)235全長(m)0.45パイプ径(Φmm)28![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
520x1.2mm/0.5m マグネットシート
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷柔軟性に優れているので、カットや抜き加工が容易です。仕様片面着磁エスコ品番EA781BY-1.2A材質フェライト+エラストマー幅(mm)520厚さ(mm)1.2長さ(m)0.5吸着力60gf/cm2以上![[パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック/4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809728-210511-02.jpg)
[パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック/4個)
エスコ¥2,290税込¥2,5191パック(4個)翌日出荷材質鉄(カチオン塗装)寸法(mm)40×35×33色ブラック質量(g)435入数4個






![#120/50mm[6mm軸]砥粒付ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618666-180824-02.jpg)


![30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624927-170331-02.jpg)
![[パイプラック用] 6方向メタルジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809703-210511-02.jpg)

![125mm 鉄旗丁番[熔接用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692035-220620-02.jpg)

![[パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック/4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809728-210511-02.jpg)
![[パイプラック用] クロスメタルジョイント(ブラック) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809719-210511-02.jpg)